BOM Blinde nagler


filtre
StilModellGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseNitte Dia.Enkelt skjærstyrke (kg)StrekkfasthetPris (eks. mva)
A
BOM-R8-3-PKT
0.157 "til 0.219".262-.275 "0.682 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg223NOK
B
BOM-R10-4-PKT
0.188 "til 0.312".332-.346 "0.875 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 kg5,200 kg353NOK
C
BOM-R8-4-PKT
0.220 "til 0.281".262-.275 "0.745 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg221NOK
D
BOM-R8-5-PKT
0.282 "til 0.344".262-.275 "0.807 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg229NOK
E
BOM-R10-6-PKT
0.313 "til 0.437".332-.346 "1".348-.368 "5 / 16 "8,050 kg5,200 kg356NOK
F
BOM-R8-6-PKT
0.345 "til 0.406".262-.275 "0.87 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg229NOK
G
BOM-R8-7-PKT
0.407 "til 0.469".262-.275 "0.932 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg216NOK
H
BOM-R10-8-PKT
0.438 "til 0.562".332-.346 "1.125 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 kg5,200 kg349NOK
I
BOM-R8-8-PKT
0.470 "til 0.531".262-.275 "0.995 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg234NOK
J
BOM-R8-9-PKT
0.532 "til 0.594".262-.275 "1.057 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg234NOK
K
BOM-R10-10-PKT
0.563 "til 0.687".332-.346 "1.25 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 kg5,200 kg349NOK
L
BOM-R8-10-PKT
0.595 "til 0.656".262-.275 "1.12 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg245NOK
M
BOM-R10-12-PKT
0.688 "til 0.812".332-.346 "1.375 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 kg5,200 kg377NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?