Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOM BOM-R10-10-PKT Blind Rivet, 0.348 To 0.368 Inch Hole Size, 10PK | CG6MBA 6NCP7

BOM BOM -R10-10-PKT blindnagle, 0.348 til 0.368 tommer hullstørrelse, 10PK

På lager
Vare: CG6MBA Modell: BOM-R10-10-PKTKryssreferanse: 6NCP7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
349NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Grip Range0.563 "til 0.687"
Hode Dia..332-.346 "
Hodehøyde1.25 "
Head Stylehvelvet
Hullstørrelse.348-.368 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.5 / 16 "
NittematerialeStål
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)8,050 kg
StilStrukturell blindnagle
Strekkfasthet5,200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOM BOM -R10-10-PKT blindnagle, 0.348 til 0.368 tommer hullstørrelse, 10PK
349NOK /pakke