Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOM BOM-R8-7-PKT Blind Rivet, 0.277 To 0.292 Inch Hole Size, 10PK | CG6MBL 6NCP0

BOM BOM -R8-7-PKT blindnagle, 0.277 til 0.292 tommer hullstørrelse, 10PK

På lager
Vare: CG6MBL Modell: BOM-R8-7-PKTKryssreferanse: 6NCP0

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
216NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Grip Range0.407 "til 0.469"
Hode Dia..262-.275 "
Hodehøyde0.932 "
Head Stylehvelvet
Hullstørrelse.277-.292 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 4 "
NittematerialeStål
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)5,100 kg
StilStrukturell blindnagle
Strekkfasthet3,250 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOM BOM -R8-7-PKT blindnagle, 0.277 til 0.292 tommer hullstørrelse, 10PK
216NOK /pakke