MOEN Baderom

Baderomskraner med estetiske håndtak med tut for å regulere vannstrømmen eller for å blande varmt og kaldt vann fra overliggende tanker. Overhold spesifikasjonene for American Disability Act (ADA). Tilgjengelig i kroppsmaterialer av bronse og støpt metall

filtre

MOEN -

Baderom

StilModellAvløpstypeHåndtakstypeHøydeAntall håndtakErstatningspatronFormTut LengdePris (eks. mva)
A8810Grid SilBlade4.625 "2Mfr. Nr. 1224Lav bue4"-
RFQ
B8430nonespaken7"1Mfr. Nr. 1224Rett4"1 759NOK
C8800noneBlade4.625 "2Mfr. Nr. 1224Lav bue4"2 078NOK
D8432Pop Upspaken7"1Mfr. Nr. 1224Rett4"2 095NOK
EL4621Pop Upspaken7"1Mfr. Nr. 1255Rett4.375 "1 999NOK
FL4605Pop Upspaken7"1Mfr. Nr. 1255Rett4.375 "1 696NOK
MOEN -

Svanehals baderomskraner

StilModellAntall hullTilkoblingKranoperasjonTut LengdeVentiltypeKranetutStrømningshastighetHåndtakstypePris (eks. mva)
ACA830311/2 "MIPSSensor5.375 "magnet~~POS=TRUNCStiv / svingende0.5 gpmSensor8 033NOK
B822531 / 2 "Håndbok8"Keramisk plateRigid2.2 gpmBlade4 384NOK
MOEN -

Baderomskraner, Messing, Stiv tut

Moen baderomsbatterier gir rennende vann til stell og håndvask. Disse kranene har messingkonstruksjon med kromfinish for et elegant utseende og utmerket korrosjonsbestandighet. De tilbyr manuell og målerkrandrift for å kontrollere den innledende vannstrømmen og levere strømningshastigheter på opptil 2.2 gpm. Disse kranene kommer med ADA-anerkjente spak / skyve / håndleddsblad stil håndtak med varme og kalde indikatorer. De er tilgjengelige i tutlengder på 4.375, 4.5, 4.75, 5 og 5.5 tommer.

StilModellAntall hullTilkoblingKranoperasjonErstatningspatronTut LengdeTemp. StyreVentiltypeStrømningshastighetPris (eks. mva)
A888411/2 "IPSMetering521004.5 "Ikke blandingMetering0.5 gpm2 094NOK
B841713/8 "kompresjonHåndbok1215494.375 "Justerbar temperaturbegrensningsstoppKeramisk plate2.2 gpm2 820NOK
C888621/2 "MIPSMeteringMfr. Nr. 163524.75 "-Metering0.5 gpm4 211NOK
MOEN -

Baderomskran, støpt metall

StilModellMonteringstypeSamsvarTilkoblingAntall håndtakTut LengdeAvløpstypeKranoperasjonStrømningshastighetPris (eks. mva)
ACA8301SenterADA3 / 4 "-3"noneSensor0.5 gpm7 293NOK
B8414SenterADA, AB19531/2 "IPS14"Popp oppHåndbok2.2 gpm2 271NOK
C8228UtbredtADA, BAA, AB19531/2 "IPS23"noneHåndbok2.2 gpm4 227NOK
DTS6720Utbredt-3 / 4 "-4"Pop-up hull, mindre dreneringHåndbok2.2 gpm-
RFQ
E8889UtbredtADA, AB19531 / 2 "24"noneMetering2.2 gpm5 293NOK
MOEN -

Kran manuell spak 3/4 tommer 2.2 Gpm

ModellSakPris (eks. mva)
T6420AD3LTC2 098 NOK
MOEN -

Rett tut baderomskran, kromfinish, 1.2 gpm strømningshastighet, 4 5/8 tommers tutlengde

ModellSakPris (eks. mva)
T6920CN2TGJ4 354 NOK
MOEN -

Mid Arc Baderomsvaskkran, bevegelsessensoraktivering, 0.5 Gpm strømningshastighet, krom

ModellSakPris (eks. mva)
8553CH6MVQ7 353 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?