Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOEN 8553 Mid Arc baderomsvaskkran, bevegelsessensoraktivering, 0.5 Gpm strømningshastighet, krom | CH6MVQ 52JM99

MOEN 8553 Mid Arc baderomsvaskkran, bevegelsessensoraktivering, 0.5 Gpm strømningshastighet, krom

På lager
Vare: CH6MVQ Modell: 8553Kryssref: 52JM99
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
7 641 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKran
amps1.5A
Body MaterialMessing
Tilkoblingsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeTrykk inn kompresjon
FinishChrome
Strømningshastighet0.5 gpm
Høyde5 7 / 8 "
HullavstandEnkelt hull
MonteringstypeDekk
Antall hull1
Utløpstypelaminar
Strømkilde4 AA batterier
Rekkevidde5"
Sensorområde1 "til 6"
Tut Lengde5"
typenVaskekran på badet
Spenning6V DC
Garanti5 år. Kommersiell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
OpprinnelseslandUSA

Produktdetaljer:

Moen 8553 mid arc baderomsvaskkran har metallkonstruksjon med forskjellige finisher identifisert med et suffiks og har en 2-delt clamshell-design for komfortabel installasjon og vedlikehold.

Egenskaper:

  • Den gir berøringsfri arbeid for forbedret hygiene og har en justerbar sensoraktiveringsavstand på 3 til 12 tommer.
  • Den har en vedlikeholds-/rengjøringsmodus som gir en 30-sekunders deaktivering for rengjøring eller vedlikehold.
  • Denne Moen 8553 mid arc baderomsvaskkranen har en vaktstrøm som fjerner stillestående vannforsyningsledninger hver 24. time.
  • Den leveres med en målemodus som gjør det mulig å stille inn kjøretiden fra 10 til 180 sekunder.
  • Denne vaskekranen kan være batteri 4(AA) eller AC-drevet og leveres med en batterinivåindikator med et varsellys for lavt batteri.
  • Den leveres med et innebygd blandemanual på/av-håndtak og in-line-filtre.

Standarder og godkjenninger:

  • ASME A112.18.1/CSA B-125.1
  • ADA
  • NSF 61/9 & 372

Ofte stilte spørsmål:

Q. Godtar alle vasker baderomskraner?

A. Vasker på badet er ikke alle like store og er ikke ment å passe til alle vasker.

Q. Hva er den vanligste typen baderomsvaskkraner?

A. De vanligste typene baderomskraner er enkelthull, kar, sentersett, utbredt og veggmontert.

Q. Hvilken er bedre, dobbelt- eller enkeltgrepskran?

A. En to-greps kran har ett håndtak for kaldt og ett for varmt vann. Dette lar deg virkelig tilpasse temperaturen på kranen. Det er også mindre sannsynlig at temperaturen endres brått hvis håndtaket støtes.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOEN 8553 Mid Arc baderomsvaskkran, bevegelsessensoraktivering, 0.5 Gpm strømningshastighet, krom
7 641 NOK / enhet