Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOEN CA8301 Kransensorspak 3/4 tommer 2.2 Gpm | AD3LRL 40D657

MOEN CA8301 Kransensorspak 3/4 tommer 2.2 Gpm

På lager
Vare: AD3LRL Modell: CA8301Kryssreferanse: 40D657
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
7 406 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBadekran
Body MaterialStøpt metall
SamsvarADA
Tilkobling3 / 4 "
Avløpstypenone
KranoperasjonSensor
KranetutRigid
FinishChrome
Strømutløpstypelaminar
Strømningshastighet0.5 gpm
HåndtakstypeSensor
Montering Hole Center til Center4"
MonteringstypeSenter
Antall hull3
StrømkildeBatteri
Bolig KommersiellNæringseiendom
SensorledningInfrarød
Sensorområde3-1 / 2 "til 12"
Tut Lengde3"
Temp. StyreIkke blanding
VentiltypeKeramisk plate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9745
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8481801030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeSamsvarTilkoblingAntall håndtakTut LengdeAvløpstypeKranoperasjonStrømningshastighetPris
MOEN 8228 Kran Manuell Spak Støpt Metall Utbredt | AD3LRF 40D652 8228UtbredtADA, BAA, AB19531/2 "IPS23"noneHåndbok2.2 gpm4 227 NOK
MOEN 8414 Kran Manuell Spak 3/4 Tommer 2.2 Gpm | AD3LRV 40D669 8414SenterADA, AB19531/2 "IPS14"Popp oppHåndbok2.2 gpm2 381 NOK
MOEN 8889 Vannmålerhåndtak 3/4 tommer 2.2 Gpm | AD3LRX 40D674 8889UtbredtADA, AB19531 / 2 "24"noneMetering2.2 gpm5 408 NOK
MOEN TS6720 Kran Manuell Spak 3/4 Tommer 2.2 Gpm | AD3LTK 40D691 TS6720Utbredt-3 / 4 "-4"Pop-up hull, mindre dreneringHåndbok2.2 gpm-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOEN CA8301 Kransensorspak 3/4 tommer 2.2 Gpm
7 406 NOK / enhet