Bar og rørbiler

filtre

StilModellDeck lengdeTotal lengdePris (eks. mva)
AUP448-P848 "48 "14 192NOK
AUP460-P860 "60 "15 076NOK
VESTIL -

VERSA-seriens plattformvogner med allsidig skillevegg

StilModellLengdePlattform LengdePlattformbreddeBreddePris (eks. mva)
AVERSA-306060.25 "60 "30 "30 "18 555NOK
BVERSA-367272.25 "72 "36 "36 "19 542NOK
RFQ
VESTIL -

VGP Series V-Groove Pipe Movers

StilModellLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AVGP-100600 lbs.23.38 "7 157NOK
BVGP-100-FF1000 lbs.22.62 "8 303NOK
VESTIL -

DCC Series Heavy Duty Cradle Carts

StilModellMaterialeFARGEVuggelengdeMateriale til bakhjulHjul TypeHjulbreddeBreddeVuggebreddePris (eks. mva)
ADCC 17AluminumSølv3.88 "GummiSving1 1 / 4 "20 "-7 170NOK
BDCC-2860-10StålBlå51 "StålStiv, svingbar3"31.5 "27 "19 429NOK
CDCC-28120-10StålBlå105 "StålStiv, svingbar3"31.5 "27 "26 345NOK
RFQ
DDCC-2860-4StålBlå51 "Glassfylt nylon(2) Stiv, (2) Svingbar2"31.5 "27 "14 632NOK
EDCC-2896-10StålBlå84 "StålStiv, svingbar3"31.5 "27 "23 752NOK
RFQ
FDCC-2896-4StålBlå84 "Glassfylt nylon(2) Stiv, (2) Svingbar2"31.5 "27 "17 367NOK
RFQ
GDCC 80StålBlå30 "Glassfylt nylon-2"30.38 "27.5 "7 629NOK
LITTLE GIANT -

Pipe Stake Truck

StilModellTotal høydeCaster Dia.FARGETotal lengdeSamlet breddeHjul TypeDekkhøydeDeck lengdePris (eks. mva)
ANBP-2436-8PUBK8"8"Grå / blå39 "24 "UretanStål36 "6 568NOK
ANBP-3048-8PUBK8"8"Grå / blå51 "30 "polyuretanStål48 "7 621NOK
ANBP-2448-8PUBK8"8"Grå / blå51 "24 "UretanStål48 "7 059NOK
ANBP-3060-8PUBK8"8"Grå / blå63 "30 "UretanStål60 "9 193NOK
BNBP6W-3672-6PY38 "6"Grå75 "36 "polyuretan9"72 "11 049NOK
RFQ
VESTIL -

CRAD-serien stablebare stangholdere

StilModellBreddeDybdeHøydeInnvendig høydeInnvendig lengdeInnvendig breddeLastekapasitetAntall bukterPris (eks. mva)
ACRAD-2512 "16 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.11 593NOK
BCRAD-25-7212 "72 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.511 109NOK
RFQ
CCRAD-25-3012 "30 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.26 154NOK
DCRAD-25-4412 "44 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.37 944NOK
ECRAD-25-5812 "58 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.49 391NOK
FCRAD-3714 "19 "18 "14 5 / 8 "15 "10 "1850 lbs.11 574NOK
GCRAD-5615 "22 "21 "17 5 / 8 "18 "11 "2800 lbs.11 775NOK
HCRAD-7516 "26 "24 "20 1 / 2 "22 "12 "3750 lbs.12 275NOK
MILWAUKEE -

Bryterstenger

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A48-22-901115-1 / 4 "780NOK
B48-22-901324-1 / 4 "630NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Pipe Stake Trucks

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
APST6W-3672-9538.875 "75.375 "36.38 "9 558NOK
BPST-3060-9540.88 "63.375 "30.38 "7 166NOK
BPST-2448-9540.88 "51.375 "24.38 "5 926NOK
BPST-3048-9540.88 "51.375 "30.38 "7 071NOK
BPST-2436-9540.88 "39.375 "24.38 "5 630NOK
GRAINGER -

Bar Cradle Truck

StilModellDeck lengdeMålerTotal lengdePris (eks. mva)
AERBST-2436-6PH36 "1136 "9 347NOK
AERBST-2448-6PH48 "1248 "8 445NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Lastebiler i rør og rør

StilModellLengdeLastekapasitetPris (eks. mva)
ABPT-3648-8PH-9548 "4000 lbs.11 465NOK
BBPT-3648-9548 "3600 lbs.9 959NOK
ABPT-3660-8PH-9560 "4000 lbs.12 372NOK
BBPT-3660-9560 "3600 lbs.11 314NOK
BBPT-3672-9572 "3600 lbs.11 983NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Bar Cradle Trucks

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
ABCTE-2860-4K-9528.13 "60 "4000 lbs.28 "11 307NOK
BBCT-2860-10K-9530.25 "60 "10000 lbs.28.5 "18 276NOK
CBCT-2896-10K-9530.25 "96 "10000 lbs.28.5 "20 890NOK
DBCTE-2836-4K-9534.5 "36 "4000 lbs.28 "7 053NOK
EBCTE-2848-4K-9534.5 "48 "4000 lbs.28 "7 376NOK
FBCTE-2824-4K-9534.5 "24 "4000 lbs.28 "6 783NOK
GBTEH-2860-5K-9540.88 "60 "5000 lbs.28 "12 229NOK
LITTLE GIANT -

Bar og rørbil

StilModellDeck lengdeTotal lengdePris (eks. mva)
ABRT-3648-8PHBK48 "48 "11 462NOK
ABRT-3660-8PHBK60 "60 "12 417NOK
ABRT-3672-8PHBK72 "72 "15 314NOK
RFQ
StilModellDeck lengdeTotal lengdePris (eks. mva)
ACT362-P262 "62 "13 645NOK
RFQ
ACT396-P296 "96 "18 607NOK
RFQ
LITTLE GIANT -

Rullegodstruck 3600 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
OE-2460-6PYAJ2GVW14 243 NOK
RAYMOND -

Bar og rørbil 1200 Lb. 74 tommer høyde

ModellSakPris (eks. mva)
976AE9BVL15 332 NOK
LITTLE GIANT -

Stangrørholder 60 x 24

ModellSakPris (eks. mva)
BCT-2860AA8LGX14 044 NOK
SUMNER -

Rørvogn 2000 Lb 58.5 x 33 x 19.5

ModellSakPris (eks. mva)
783230AA8NKE16 696 NOK
LITTLE GIANT -

Rørholder V-spor 30 x 17

ModellSakPris (eks. mva)
TB-1AA8LJJ10 449 NOK
LITTLE GIANT -

Bar Cradle Truck 3000 Lb. 34 tommer høyde

ModellSakPris (eks. mva)
ERBST-2424-6PHAD7DMW7 825 NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Pipe Cradle Truck, størrelse 34-3/16 X 57-7/8 X 36 tommer, grå

ModellSakPris (eks. mva)
VGT-3017-95CF6LXN8 941 NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Mobile Bar Cradle Rack, størrelse 96 x 28 x 30 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
BCTE-2896-4K-95AA9ZYL14 940 NOK
RFQ

Bar og rørbiler

Stang- og rørbiler er vogner på hjul som organiserer, lagrer og transporterer rør, stanglager og lignende varer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av bar- og rørbiler fra merker som Durham Manufacturing, Grainger, Jamco, Lille kjempe og Vestile. Disse enhetene har en helt sveiset konstruksjon med pulverlakkert finish for håndtering av belastninger på opptil 5000 kg. De inkluderer armer og vugger som forhindrer at elementene ruller av under transport. Disse enhetene er tilgjengelige i totale lengder fra 24 til 99 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?