VESTIL VGP-100-FF V-spor rørflytter med skumfylte hjul, 1,000 Lb. Kapasitet, blå

På lager
Vare: AG8BPL Modell: VGP-100-FF

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 303 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe Cradle Truck
Kapasitet1000 lbs.
FARGEBlå
Vuggelengde30 "
Vuggebredde17 "
Dekkhøyde10 "
Måler1 / 4 "
Håndtakets høyde38 "
Handle Lengde19.13 "
Høyde38 "
Lengde49.13 "
Lastekapasitet1000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul2
Antall hjul2
Bakhjul Dia.16 "
Materiale til bakhjulSkum fylt
Statisk lastekapasitet1,000 kg
Ensartet statisk kapasitet1000 lbs.
Vektkapasitet1000 lbs.
Hjuldiameter16 "
HjulmaterialeSkum fylt
Hjulbredde4"
Bredde22.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.3
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)59.37
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetBreddePris
VESTIL VGP-100 V-spor rørflytter med lufthjul, 600 Lb. Kapasitet, blå | AG8BPK VGP-100600 lbs.23.38 "7 157 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VGP-100-FF V-spor rørflytter med skumfylte hjul, 1,000 Lb. Kapasitet, blå
8 303 NOK / enhet