VESTIL VERSA-3060 Steel Allsidig Divider Platform Cart, 30 x 60 3000 Lb. Kapasitet, blå / gul | AG8BNV

VESTIL VERSA-3060 Steel Allsidig Divider Platform Cart, 30 x 60 3000 Lb. Kapasitet, blå/gul

På lager
Vare: AG8BNV Modell: VERSA-3060

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 555 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBar og rørbil
Kapasitet3000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialeFenol
Hjulbredde2"
FARGEBlå, gul
RammematerialeStål
Forhjul Dia.5"
Høyde9"
Lengde60.25 "
Lastekapasitet3000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall vertikale støtter5
Antall hjul6
Antall håndtak5
Antall hjul6
Plattformhøyde9"
Plattform Lengde60 "
PlattformmaterialeStål
Plattformtykkelse10 ga.
Plattformbredde30 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.5"
Statisk lastekapasitet3,000 lbs.
Ensartet statisk kapasitet3000 lbs.
Vektkapasitet3000 lbs.
Hjuldiameter5"
HjulmaterialeFenol
Hjul Type(2) Stiv, (4) Svingbar
Hjulbredde2"
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 114.75
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)153.04
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePlattform LengdePlattformbreddeBreddePris
VESTIL VERSA-3672 Steel Allsidig Divider Platform Cart, 36 x 72 3000 Lb. Kapasitet, blå / gul | AG8BNW VERSA-367272.25 "72 "36 "36 "19 542 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VERSA-3060 Steel Allsidig Divider Platform Cart, 30 x 60 3000 Lb. Kapasitet, blå/gul
18 555 NOK / enhet