VESTIL VERSA-3672 Steel Allsidig Divider Platform Cart, 36 x 72 3000 Lb. Kapasitet, blå / gul | AG8BNW

VESTIL VERSA-3672 Steel Allsidig Divider Platform Cart, 36 x 72 3000 Lb. Kapasitet, blå/gul

Vare: AG8BNW Modell: VERSA-3672
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

19 542 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBar og rørbil
Kapasitet3000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialeFenol
Hjulbredde2"
FARGEBlå, gul
RammematerialeStål
Forhjul Dia.5"
Høyde9"
Lengde72.25 "
Lastekapasitet3000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall vertikale støtter5
Antall hjul6
Antall håndtak5
Antall hjul6
Plattformhøyde9"
Plattform Lengde72 "
PlattformmaterialeStål
Plattformtykkelse10 ga.
Plattformbredde36 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.5"
Statisk lastekapasitet3,000 lbs.
Ensartet statisk kapasitet3000 lbs.
Vektkapasitet3000 lbs.
Hjuldiameter5"
HjulmaterialeFenol
Hjul Type(2) Stiv, (4) Svingbar
Hjulbredde2"
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 130.95
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)183.52
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePlattform LengdePlattformbreddeBreddePris
VESTIL VERSA-3060 Steel Allsidig Divider Platform Cart, 30 x 60 3000 Lb. Kapasitet, blå / gul | AG8BNV VERSA-306060.25 "60 "30 "30 "18 555 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VERSA-3672 Steel Allsidig Divider Platform Cart, 36 x 72 3000 Lb. Kapasitet, blå/gul
19 542 NOK / enhet