VESTIL CRAD-25-58 stablebar stangholder, 2500 Lb. Kapasitet, 58 tommers lengde

På lager
Vare: AG7PPH Modell: CRAD-25-58

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 391 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBarvugge
Kapasitet2,500 lbs.
FARGEBlå
Dybde58 "
RammematerialeStål
Høyde14 "
Innvendig høyde10 5 / 8 "
Innvendig lengde12 "
Innvendig bredde8"
Lengde58 "
Lastekapasitet1250 lbs.
MaterialeStål
Maks. Nivåkapasitet1250 lbs.
MåleenheterHVER
Antall bukter4
Ensartet kapasitet1250 lbs.
Vektkapasitet2500 lbs.
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeHøydeInnvendig høydeInnvendig lengdeInnvendig breddeLastekapasitetAntall bukterPris
VESTIL CRAD-25 stablebar stangholder, 2500 Lb. Kapasitet, 16 tommers lengde | AG7PPE CRAD-2512 "16 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.11 593 NOK
VESTIL CRAD-25-30 stablebar stangholder, 2500 Lb. Kapasitet, 30 tommers lengde | AG7PPF CRAD-25-3012 "30 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.26 154 NOK
VESTIL CRAD-25-44 stablebar stangholder, 2500 Lb. Kapasitet, 44 tommers lengde | AG7PPG CRAD-25-4412 "44 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.37 944 NOK
VESTIL CRAD-25-72 stablebar stangholder, 2500 Lb. Kapasitet, 72 tommers lengde | AG7PPJ CRAD-25-7212 "72 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.511 109 NOK
RFQ
VESTIL CRAD-37 stablebar stangholder, 3700 Lb. Kapasitet, 19 tommers lengde | AG7PPK CRAD-3714 "19 "18 "14 5 / 8 "15 "10 "1850 lbs.11 574 NOK
VESTIL CRAD-56 stablebar stangholder, 5600 Lb. Kapasitet, 22 tommers lengde | AG7PPL CRAD-5615 "22 "21 "17 5 / 8 "18 "11 "2800 lbs.11 775 NOK
VESTIL CRAD-75 stablebar stangholder, 7500 Lb. Kapasitet, 26 tommers lengde | AG7PPM CRAD-7516 "26 "24 "20 1 / 2 "22 "12 "3750 lbs.12 275 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CRAD-25-58 stablebar stangholder, 2500 Lb. Kapasitet, 58 tommers lengde
9 391 NOK / enhet