VESTIL CRAD-56 stablebar stangholder, 5600 Lb. Kapasitet, 22 tommers lengde | AG7PPL

VESTIL CRAD-56 stablebar stangholder, 5600 Lb. Kapasitet, 22 tommers lengde

På lager
Vare: AG7PPL Modell: CRAD-56

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 775 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBarvugge
Kapasitet5,600 lbs.
FARGEBlå
Dybde22 "
RammematerialeStål
Høyde21 "
Innvendig høyde17 5 / 8 "
Innvendig lengde18 "
Innvendig bredde11 "
Lengde22 "
Lastekapasitet2800 lbs.
MaterialeStål
Maks. Nivåkapasitet2800 lbs.
MåleenheterHVER
Antall bukter1
Ensartet kapasitet2800 lbs.
Vektkapasitet5600 lbs.
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeHøydeInnvendig høydeInnvendig lengdeInnvendig breddeLastekapasitetAntall bukterPris
VESTIL CRAD-25 stablebar stangholder, 2500 Lb. Kapasitet, 16 tommers lengde | AG7PPE CRAD-2512 "16 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.11 593 NOK
VESTIL CRAD-25-30 stablebar stangholder, 2500 Lb. Kapasitet, 30 tommers lengde | AG7PPF CRAD-25-3012 "30 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.26 154 NOK
VESTIL CRAD-25-44 stablebar stangholder, 2500 Lb. Kapasitet, 44 tommers lengde | AG7PPG CRAD-25-4412 "44 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.37 944 NOK
VESTIL CRAD-25-58 stablebar stangholder, 2500 Lb. Kapasitet, 58 tommer lengde | AG7PPH CRAD-25-5812 "58 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.49 391 NOK
VESTIL CRAD-25-72 stablebar stangholder, 2500 Lb. Kapasitet, 72 tommers lengde | AG7PPJ CRAD-25-7212 "72 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.511 109 NOK
RFQ
VESTIL CRAD-37 stablebar stangholder, 3700 Lb. Kapasitet, 19 tommers lengde | AG7PPK CRAD-3714 "19 "18 "14 5 / 8 "15 "10 "1850 lbs.11 574 NOK
VESTIL CRAD-75 stablebar stangholder, 7500 Lb. Kapasitet, 26 tommers lengde | AG7PPM CRAD-7516 "26 "24 "20 1 / 2 "22 "12 "3750 lbs.12 275 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CRAD-56 stablebar stangholder, 5600 Lb. Kapasitet, 22 tommers lengde
1 775 NOK / enhet