JAMCO CT362-P2 Bar Cradle Truck, pulverlakkert grå overflate, 10000 LB | AA7KDK 16A957

JAMCO CT362-P2 Bar Cradle Truck, pulverlakkert grå overflate, 10000 LB

Vare: AA7KDK Modell: CT362-P2Kryssreferanse: 16A957
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

13 645 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBar Cradle Truck
Caster Dia.8"
Type hjul(2) Stiv, (4) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Dekkhøyde14 "
Deck lengde62 "
Dekkbredde27 "
FinishPulverlakk
Måler12
Lastekapasitet10,000 lb.
MaterialeStål
Antall stolper6
Total høyde30 "
Total lengde62 "
Samlet bredde30 "
Hjuldiameter12 "
HjulmaterialeFenol
Hjul TypeFenol
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 102.15
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tung lastebil egnet for transport av arbeidsemner og lagermaterialer i produksjons- eller prosesseringsanlegg, som lager, fabrikker og lagerrom
    • Har sveiset stålkonstruksjon for å tåle belastninger opp til 10000 lb og fire hjul med to faste hjul for høy manøvrerbarhet
    • Pulverlakkert grå finish sikrer beskyttelse mot slitende væsker og kjemikalier

Produktvarianter

ProduktModellDeck lengdeTotal lengdePris
JAMCO CT396-P2 Bar Cradle Truck 10000 Lb. 96 tommers lengde | AA7KDL 16A958 CT396-P296 "96 "18 607 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO CT362-P2 Bar Cradle Truck, pulverlakkert grå overflate, 10000 LB
13 645 NOK / enhet