DYNAQUIP CONTROLS Kuleventiler

filtre

DYNAQUIP CONTROLS -

Elektrisk aktiverte kuleventiler

StilModellPris (eks. mva)
ADE305H10 530NOK
BDE154H9 679NOK
DYNAQUIP CONTROLS -

Kulventiler med karbonstål

Dynaquip Controls VLE2-serien kuleventiler er egnet for væske- og hydraulikkoljestrøm- og trykkkontrollapplikasjoner. Disse trykkventilene har karbonstålkonstruksjon med en fosfatbelagt overflate for beskyttelse mot slipende væsker og RTFE-seter og tetninger for lekkasjesikker drift. De er videre utstyrt med en utblåsningssikker stamme for å forhindre eksplosjoner forårsaket av for høyt internt trykk og et håndtak av håndtak som er lett å gripe for brukerkomfort. Velg fra et bredt utvalg av disse inline kuleventilene i karbonstål tilgjengelig i 1, 1/2, 1/4, 3/4 og 3/8 tommers rørstørrelsesalternativer på Raptor Supplies.

StilModellKulematerialeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeRørstørrelseSetematerialeStammaterialePris (eks. mva)
AVLE2.AK0P 3/4KarbonstålStålLåsing Lockout3 / 4 "RTFEKarbonstål1 617NOK
AVLE2.AK0P 1KarbonstålStålLåsing Lockout1"RTFEKarbonstål2 292NOK
AVLE2.AK0P 3/8KarbonstålStålLåsing Lockout3 / 8 "RTFEKarbonstål529NOK
AVLE2.AK0P 1/2KarbonstålStålLåsing Lockout1 / 2 "RTFEKarbonstål1 225NOK
AVLE2.AK0P 1/4KarbonstålStålLåsing Lockout1 / 4 "RTFEKarbonstål529NOK
BVLE2.AK 1 "Forkrommet karbonstålForzinket stålspaken1"Karbon og grafittfylt PTFEForniklet stål2 035NOK
DYNAQUIP CONTROLS -

Kulventil med karbonstål, SAE x SAE

StilModellVentilstrukturHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseForsegl materialeSetematerialeTemp. OmrådePris (eks. mva)
AVLE2.NK 3/82-PieceStålspaken3000 psi WOG3 / 8 "RTFERTFE-20 grader til 425 grader F529NOK
AVLE2.NK 3/42-PieceStålspaken3000 psi WOG3 / 4 "RTFERTFE-20 grader til 425 grader F1 401NOK
AVLE2.NK 1/42-PieceStålspaken3000 psi WOG1 / 4 "RTFERTFE-20 grader til 425 grader F529NOK
AVLE2.NK 1/22-PieceStålspaken3000 psi WOG1 / 2 "RTFERTFE-20 grader til 425 grader F1 086NOK
BVAE2.N0 1/23-PieceSinkstøptspaken5800 psi WOG1 / 2 "NitrilDelrin (R)-20 grader til 175 grader F933NOK
CVAE2.N00P 13-PieceStøpt stålLåsing Lockout4600 psi WOG1"NitrilDelrin (R)-20 grader til 175 grader F2 600NOK
DYNAQUIP CONTROLS -

VAE-serien høytrykksventil

StilModellKulematerialeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseStammaterialeVentilstrukturPris (eks. mva)
AVAE2.A00P 3/8KarbonstålSinkstøptLåsing Lockout7000 psi WOG3 / 8 "Karbonstål3-Piece1 322NOK
AVAE2.A00P 3/4KarbonstålStøpt stålLåsing Lockout4600 psi WOG3 / 4 "Karbonstål3-Piece1 704NOK
BVAE2.A0 1 1/4KarbonstålStøpt stålspaken4600 psi WOG1.25 "Karbonstål2-Piece3 963NOK
BVAE2.A0 1 1/2KarbonstålStøpt stålspaken4600 psi WOG1.5 "Karbonstål2-Piece5 203NOK
AVAE2.A00P 1/4KarbonstålSinkstøptLåsing Lockout7000 psi WOG1 / 4 "Karbonstål3-Piece1 031NOK
AVAE2.A00P 1/2KarbonstålSinkstøptLåsing Lockout5800 psi WOG1 / 2 "Karbonstål3-Piece1 112NOK
AVAE2.A00P 1KarbonstålStøpt stålLåsing Lockout4600 psi WOG1"Karbonstål3-Piece2 014NOK
BVAE2.A0 1/4Forkrommet karbonstålStøpt sinklegeringspaken7000 psi WOG1 / 4 "Forniklet stål3-Piece767NOK
BVAE2.A0 3/8Forkrommet karbonstålStøpt sinklegeringspaken7000 psi WOG3 / 8 "Forniklet stål3-Piece835NOK
BVAE2.A0 1/2Forkrommet karbonstålStøpt sinklegeringspaken5800 psi WOG1 / 2 "Forniklet stål3-Piece933NOK
BVAE2.A0 1Forkrommet karbonstålStøpt stålspaken4600 psi WOG1"Forniklet stål3-Piece2 093NOK
BVAE2.A0 3/4Forkrommet karbonstålStøpt stålspaken4600 psi WOG3 / 4 "Forniklet stål3-Piece1 647NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?