Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNAQUIP KONTROLLER VLE2.AK0P 3/8 karbonstål kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AA8ZDL 1AWT2

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P 3/8 karbonstålkuleventil inline Fnpt 3/8 in

På lager
Vare: AA8ZDL Modell: VLE2.AK0P 3/8Kryssref: 1AWT2

Få tak i det April 26, Fredag
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
511NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeKarbonstål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialKarbonstål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypeLåsing Lockout
Maks. Press3000 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse3 / 8 "
HavnFull
Forsegl materialeRTFE
SetematerialeRTFE
StammaterialeKarbonstål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 425 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8481803070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKulematerialeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeRørstørrelseSetematerialeStammaterialePris
DYNAQUIP KONTROLLER VLE2.AK0P 1/4 karbonstål kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AA8ZDK 1AWT1 VLE2.AK0P 1/4KarbonstålStålLåsing Lockout1 / 4 "RTFEKarbonstål529NOK
DYNAQUIP KONTROLLER VLE2.AK0P 1/2 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1/2 In | AA8ZDM 1AWT3 VLE2.AK0P 1/2KarbonstålStålLåsing Lockout1 / 2 "RTFEKarbonstål1 225 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER VLE2.AK0P 3/4 karbonstål kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AA8ZDN 1AWT4 VLE2.AK0P 3/4KarbonstålStålLåsing Lockout3 / 4 "RTFEKarbonstål1 614 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER VLE2.AK0P 1 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1 In | AA8ZDP 1AWT5 VLE2.AK0P 1KarbonstålStålLåsing Lockout1"RTFEKarbonstål2 245 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER VLE2.AK 1" karbonstål kuleventil Inline Fnpt 1 In | AD9MCG 4TL59 VLE2.AK 1 "Forkrommet karbonstålForzinket stålspaken1"Karbon og grafittfylt PTFEForniklet stål1 881 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P 3/8 karbonstålkuleventil inline Fnpt 3/8 in
511NOK / enhet