EXTECH Lufthastighetsmålere og vindmålere

Batteridrevne vindmålere med innebygde sensorer for å måle temperatur, fuktighet, lufthastighet, luftstrøm og lysintensitet. Utvalgte modeller er utstyrt med dataloggingsanlegg

filtre

EXTECH -

vindmålere

StilModellSakDataholdNøyaktighetLuftvolumViseInterfaceUtgangstypeStrømkildePris (eks. mva)
AAN100vindmålerJa+ /-3%0 til 9999 XNUMX CFM1999 telle LCD--9V batteri2 654NOK
B45158vindmålerJa+ /-3%-9999 telle LCD--CR2032-batteri2 481NOK
C407123vindmålerMin / Max+ /-3%-Multilinje LCDSeriell RS232-(6) AAA-batterier6 730NOK
D407113-NISTvindmålerJa+ /-2%0 til 999,900 XNUMX CFMDobbel 9999 Count LCDRS-232-9V batteri7 068NOK
EAN300vindmålerJa+ /-1.5%0 til 99999 XNUMX CFMDobbel LCD--Batteri4 567NOK
FAN300-NISTvindmålerJa-0 til 99,999 XNUMX CFMDobbel LCD--(4) AAA-batterier8 296NOK
G407113vindmålerJa+ /-2%0 til 999,900 XNUMX CFMStor 9999 Count LCD DigitalRS-232-9V batteri6 137NOK
HAN340-NISTvindmålerJa-0 til 99,999 XNUMX CFMDobbel LCDUSB-(6) AAA-batterier10 410NOK
IAN310-NISTvindmålerJa-0 til 99,999 XNUMX CFMDobbel LCD--(4) AAA-batterier8 442NOK
C407123-NISTvindmålerMin / Max+ /-3%-Multilinje LCDSeriell RS232-(6) AAA-batterier7 730NOK
J45170vindmålerJa+/- 5% + 8 sifre-Dobbel 9999 Count LCD--9V batteri2 646NOK
KAN310vindmålerJa+ /-1.5%0 til 99999 XNUMX CFMDobbel LCD--Batteri5 694NOK
LSDL350vindmålerJa-0 til 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX til XNUMX XNUMX CMM9999 telle LCDRS-232RS-232Strømadapter eller batteri9 215NOK
MSDL350-NISTvindmålerJa-0 til 1,907,000 cfm9999 telle LCDSD-kort og PC-(6) AA-batterier eller AC-adapter10 923NOK
N45118vindmålerJa+ /-3%-9999 telle LCD--CR2032-batteri1 823NOK
OAN340vindmålerJa+ /-3%0 til 99999Dobbel LCDJaUSBBatteri7 210NOK
P407119vindmålerJa-0 til 1,271,200 XNUMX CFMMultiline LCDRS-232-(4) AA-batterier8 510NOK
Q407119-NISTvindmålerJa-0 til 1,271,200 XNUMX CFMDobbel LCDRS-232-(4) AA-batterier9 069NOK
RAN200Vindmåler med IR-temperaturJa+ /-3%0 til 999,999 XNUMX CFM1999 telle LCD--9V batteri3 488NOK
AAN100-NISTVindmåler med IR-temperaturJa+ /-3%0 til 9999 XNUMX CFMDobbel LCD--9V batteri3 871NOK
EXTECH -

Termovindmåler Datalogger

StilModellTemp. NøyaktighetBatteritypeKalibreringssertifikatTemp. OmrådetypenLedningslengdeViseInterfacePris (eks. mva)
ASDL300+/- (0.4% + 1.8 F6 x AA-32 grader til 158 grader F (luft)Metallvinge3.9ft.Dobbel LCDSD-kort, RS232 / USB7 662NOK
ASDL300-NIST+/- (0.4% + 1.8 F6 x AANIST inkludert32 grader til 158 grader F (luft)Metallvinge3.9ft.Dobbel LCDSD-kort, RS232 / USB9 856NOK
BSDL310+/- 1.5F / 0.8C(6) AAValgfritt32 til 122F (0 til 50C)vinge39 "(1m)9999 telle LCDSD-kort og PC5 764NOK
EXTECH -

Vindmåler med Ir temperatur Vane Nist

ModellSakPris (eks. mva)
AN200-NISTAE3UVC7 029 NOK
EXTECH -

Vindmåler, roterende vinge, bakgrunnsbelyst LCD, datalogging, 295 til 5905 fpm

ModellSakPris (eks. mva)
AN250WCP4VNH1 614 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?