Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH AN340-NIST datalogging vindmåler med fuktighet | AG9RPA 21YE24

EXTECH AN340-NIST dataloggingsanemometer med fuktighet

På lager
Vare: AG9RPA Modell: AN340-NISTKryssreferanse: 21YE24
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
10 410 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvindmåler
Lufthastighetsnøyaktighet+ /-3%
Luftvolum0 til 99,999 XNUMX CFM
Automatisk avslåingJa
batteri~~POS=TRUNC475 timer Normal drift, 100 timer Datalogging
KalibreringssertifikatNIST
Ledningslengde3.3ft.
DataholdJa
DataloggingJa
Duggpunktsområde-4 grader til 140 grader F
ViseDobbel LCD
Luftfuktighet+ /-3%
InterfaceUSB
Strømkilde(6) AAA-batterier
Sondestørrelse0.70 "dia.
Relativt fuktighetsområde0.1 å 99.9%
oppløsning0.1 fpm
Sensing metodeRoterende vane og termistor
Lagringskapasitet12,000 avlesninger
Temp. Nøyaktighet+/- 1.1 grader F
Temp. Område-4 grader til 140 grader F
Hastighet (FPM)98 til 3937
Hastighet (MPS)0.5 til 20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)29.97
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fuktighetsregistrering: Ja
    • Spesielle egenskaper: Mini Vane

Produktvarianter

ProduktModellSakDataholdNøyaktighetLuftvolumViseInterfaceUtgangstypeStrømkildePris
EXTECH SDL350 Hot Wire Anemometer Meter/datalogger | AA4WME 13G530 SDL350vindmålerJa-0 til 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX til XNUMX XNUMX CMM9999 telle LCDRS-232RS-232Strømadapter eller batteri9 215 NOK
EXTECH 407113 vindmålervinge | AA9AMB 1BP96 407113vindmålerJa+ /-2%0 til 999,900 XNUMX CFMStor 9999 Count LCD DigitalRS-232-9V batteri6 137 NOK
EXTECH AN100 vindmåler Thermo 80 til 5900 fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100vindmålerJa+ /-3%0 til 9999 XNUMX CFM1999 telle LCD--9V batteri2 654 NOK
EXTECH AN200 vindmåler med temperaturvifte | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Vindmåler med IR-temperaturJa+ /-3%0 til 999,999 XNUMX CFM1999 telle LCD--9V batteri3 488 NOK
EXTECH 45158 Vindmåler Thermo | AB3DDH 1RK12 45158vindmålerJa+ /-3%-9999 telle LCD--CR2032-batteri2 481 NOK
EXTECH 407119 Anemometer varm ledning 40 til 3346 fpm | AD2BUP 3MPE6 407119vindmålerJa-0 til 1,271,200 XNUMX CFMMultiline LCDRS-232-(4) AA-batterier8 510 NOK
EXTECH AN300 termovindmåler stor vinge | AD4RHY 43Y053 AN300vindmålerJa+ /-1.5%0 til 99999 XNUMX CFMDobbel LCD--Batteri4 567 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH AN340-NIST dataloggingsanemometer med fuktighet
10 410 NOK / enhet