Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 407113 vindmålervinge | AA9AMB 1BP96

EXTECH 407113 vindmåler Vane

På lager
Vare: AA9AMB Modell: 407113Kryssreferanse: 1BP96
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
6 178 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvindmåler
Nøyaktighet+ /-2%
Lufthastighetsnøyaktighet+ /-2%
Luftvolum0 til 999,900 XNUMX CFM
Automatisk avslåingJa
Ledningslengde3.9ft.
DataholdJa
DataloggingNei
ViseStor 9999 Count LCD Digital
InterfaceRS-232
Strømkilde9V batteri
Sondestørrelse2.80 "dia.
oppløsning1 fpm
Sensing metodeRoterende vane og termistor
Temp. Nøyaktighet+/- 1.5 grader F
Temp. Område32 til 176 F
typenMetallvinge
Vane MaterialeMetal
Hastighet (FPM)100 til 6890
Hastighet (knop)1.0-68
Hastighet (KPH)1.8-126
Hastighet (MPH)1.1 til 78.3
Hastighet (MPS)0.5 til 35

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)25.15
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9026804000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Metallvinge tåler høyere temperaturer, 20 punkts gjennomsnitt, 2/3 strømningsverdi, min/maks, datahold, automatisk avslåing, RS-232 grensesnitt

Produktvarianter

ProduktModellSakDataholdNøyaktighetLuftvolumViseInterfaceUtgangstypeStrømkildePris
EXTECH SDL350 Hot Wire Anemometer Meter/datalogger | AA4WME 13G530 SDL350vindmålerJa-0 til 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX til XNUMX XNUMX CMM9999 telle LCDRS-232RS-232Strømadapter eller batteri9 215 NOK
EXTECH AN100 vindmåler Thermo 80 til 5900 fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100vindmålerJa+ /-3%0 til 9999 XNUMX CFM1999 telle LCD--9V batteri2 654 NOK
EXTECH AN200 vindmåler med temperaturvifte | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Vindmåler med IR-temperaturJa+ /-3%0 til 999,999 XNUMX CFM1999 telle LCD--9V batteri3 488 NOK
EXTECH 45158 Vindmåler Thermo | AB3DDH 1RK12 45158vindmålerJa+ /-3%-9999 telle LCD--CR2032-batteri1 874 NOK
EXTECH 407119 Anemometer varm ledning 40 til 3346 fpm | AD2BUP 3MPE6 407119vindmålerJa-0 til 1,271,200 XNUMX CFMMultiline LCDRS-232-(4) AA-batterier8 641 NOK
EXTECH AN300 termovindmåler stor vinge | AD4RHY 43Y053 AN300vindmålerJa+ /-1.5%0 til 99999 XNUMX CFMDobbel LCD--Batteri4 567 NOK
EXTECH AN310 Hygro Termo Anemometer Stor Vinkel | AD4RJA 43Y055 AN310vindmålerJa+ /-1.5%0 til 99999 XNUMX CFMDobbel LCD--Batteri5 694 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 407113 vindmåler Vane
6 178 NOK / enhet