Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 45158 Vindmåler Thermo | AB3DDH 1RK12

EXTECH 45158 Vindmåler termo

På lager
Vare: AB3DDH Modell: 45158Kryssref: 1RK12
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
1 874 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvindmåler
Nøyaktighet+ /-3%
Lufthastighetsnøyaktighet+ /-3%
Automatisk avslåingJa
BatteritypeCR2032
DataholdJa
DataloggingNei
Duggpunktsområde32 grader til 122 grader F
Vise9999 telle LCD
Luftfuktighet+ /-5%
StrømkildeCR2032-batteri
Relativt fuktighetsområde10 å 95%
Sensing metodeRoterende vane og termistor
Temp. Nøyaktighet+/- 1.8 F.
Temp. Område0 til 122 F
typenMini termo
Vane MaterialePlast
Hastighet (FPM)100 til 5500
Hastighet (knop)1.0-54.3
Hastighet (KPH)1.8-100.6
Hastighet (MPH)1.1 til 62.5
Hastighet (MPS)0.5 til 28

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode9026804000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Wind Chill

Produktvarianter

ProduktModellSakDataholdNøyaktighetLuftvolumViseInterfaceUtgangstypeStrømkildePris
EXTECH SDL350 Hot Wire Anemometer Meter/datalogger | AA4WME 13G530 SDL350vindmålerJa-0 til 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX til XNUMX XNUMX CMM9999 telle LCDRS-232RS-232Strømadapter eller batteri9 215 NOK
EXTECH 407113 vindmålervinge | AA9AMB 1BP96 407113vindmålerJa+ /-2%0 til 999,900 XNUMX CFMStor 9999 Count LCD DigitalRS-232-9V batteri6 178 NOK
EXTECH AN100 vindmåler Thermo 80 til 5900 fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100vindmålerJa+ /-3%0 til 9999 XNUMX CFM1999 telle LCD--9V batteri2 654 NOK
EXTECH AN200 vindmåler med temperaturvifte | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Vindmåler med IR-temperaturJa+ /-3%0 til 999,999 XNUMX CFM1999 telle LCD--9V batteri3 488 NOK
EXTECH 407119 Anemometer varm ledning 40 til 3346 fpm | AD2BUP 3MPE6 407119vindmålerJa-0 til 1,271,200 XNUMX CFMMultiline LCDRS-232-(4) AA-batterier8 641 NOK
EXTECH AN300 termovindmåler stor vinge | AD4RHY 43Y053 AN300vindmålerJa+ /-1.5%0 til 99999 XNUMX CFMDobbel LCD--Batteri4 567 NOK
EXTECH AN310 Hygro Termo Anemometer Stor Vinkel | AD4RJA 43Y055 AN310vindmålerJa+ /-1.5%0 til 99999 XNUMX CFMDobbel LCD--Batteri5 694 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 45158 Vindmåler termo
1 874 NOK / enhet