Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH AN200 vindmåler med temperaturvifte | AB2XKQ 1PKZ5

EXTECH AN200 vindmåler med Ir temperaturvinge

På lager
Vare: AB2XKQ Modell: AN200Kryssreferanse: 1PKZ5
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
3 488 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVindmåler med IR-temperatur
Nøyaktighet+ /-3%
Lufthastighetsnøyaktighet+ /-3%
Luftvolum0 til 999,999 XNUMX CFM
Automatisk avslåingJa
Batteritype9V
Ledningslengde3.9 '(120cm)
DataholdJa
DataloggingNei
Vise1999 telle LCD
Strømkilde9V batteri
Sondestørrelse2.83 "Dia
oppløsning1 fpm
Sensing metodeRoterende vane
Temp. Nøyaktighet+/- 2 F (IR), + / - 6 F
Temp. Område-58 til 500 F (IR), 14 til 140 F (luft)
typenvinge
Hastighet (FPM)80 til 5900
Hastighet (knop)0.8 til 58.3
Hastighet (KPH)1.4 til 108
Hastighet (MPH)0.9 til 67
Hastighet (MPS)0.4 til 30

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9026804000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Innebygd IR-termometer, 20-punkts gjennomsnitt

Produktvarianter

ProduktModellSakDataholdNøyaktighetLuftvolumViseInterfaceUtgangstypeStrømkildePris
EXTECH SDL350 Hot Wire Anemometer Meter/datalogger | AA4WME 13G530 SDL350vindmålerJa-0 til 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX til XNUMX XNUMX CMM9999 telle LCDRS-232RS-232Strømadapter eller batteri9 215 NOK
EXTECH 407113 vindmålervinge | AA9AMB 1BP96 407113vindmålerJa+ /-2%0 til 999,900 XNUMX CFMStor 9999 Count LCD DigitalRS-232-9V batteri6 178 NOK
EXTECH AN100 vindmåler Thermo 80 til 5900 fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100vindmålerJa+ /-3%0 til 9999 XNUMX CFM1999 telle LCD--9V batteri2 654 NOK
EXTECH 45158 Vindmåler Thermo | AB3DDH 1RK12 45158vindmålerJa+ /-3%-9999 telle LCD--CR2032-batteri1 874 NOK
EXTECH 407119 Anemometer varm ledning 40 til 3346 fpm | AD2BUP 3MPE6 407119vindmålerJa-0 til 1,271,200 XNUMX CFMMultiline LCDRS-232-(4) AA-batterier8 641 NOK
EXTECH AN300 termovindmåler stor vinge | AD4RHY 43Y053 AN300vindmålerJa+ /-1.5%0 til 99999 XNUMX CFMDobbel LCD--Batteri4 567 NOK
EXTECH AN310 Hygro Termo Anemometer Stor Vinkel | AD4RJA 43Y055 AN310vindmålerJa+ /-1.5%0 til 99999 XNUMX CFMDobbel LCD--Batteri5 694 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH AN200 vindmåler med Ir temperaturvinge
3 488 NOK / enhet