Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH AN100 vindmåler Thermo 80 til 5900 fpm | AB2XKP 1PKZ4

EXTECH AN100 vindmåler termo 80 til 5900 fpm

På lager
Vare: AB2XKP Modell: AN100Kryssreferanse: 1PKZ4
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
2 654 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvindmåler
Nøyaktighet+ /-3%
Lufthastighetsnøyaktighet+ /-3%
Luftvolum0 til 9999 XNUMX CFM
Automatisk avslåingJa
batteri~~POS=TRUNCCa. 80 timer (uten bakgrunnsbelysning)
Batteritype9V
KalibreringssertifikatValgfritt
Ledningslengde3.9ft.
DataholdJa
DataloggingNei
Vise1999 telle LCD
Strømkilde9V batteri
Sondestørrelse2.83 "Dia
oppløsning1 fpm
Sensing metodeRoterende vane og termistor
Temp. Nøyaktighet+/- 4 F.
Temp. Område14 til 140 F
typenThermo
Hastighet (FPM)80 til 5900
Hastighet (knop)0.8-58.0
Hastighet (KPH)1.4-108.0
Hastighet (MPH)0.9 til 67
Hastighet (MPS)0.4 til 30

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)30.73
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9026804000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakDataholdNøyaktighetLuftvolumViseInterfaceUtgangstypeStrømkildePris
EXTECH SDL350 Hot Wire Anemometer Meter/datalogger | AA4WME 13G530 SDL350vindmålerJa-0 til 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX til XNUMX XNUMX CMM9999 telle LCDRS-232RS-232Strømadapter eller batteri9 215 NOK
EXTECH 407113 vindmålervinge | AA9AMB 1BP96 407113vindmålerJa+ /-2%0 til 999,900 XNUMX CFMStor 9999 Count LCD DigitalRS-232-9V batteri6 178 NOK
EXTECH AN200 vindmåler med temperaturvifte | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Vindmåler med IR-temperaturJa+ /-3%0 til 999,999 XNUMX CFM1999 telle LCD--9V batteri3 488 NOK
EXTECH 45158 Vindmåler Thermo | AB3DDH 1RK12 45158vindmålerJa+ /-3%-9999 telle LCD--CR2032-batteri1 874 NOK
EXTECH 407119 Anemometer varm ledning 40 til 3346 fpm | AD2BUP 3MPE6 407119vindmålerJa-0 til 1,271,200 XNUMX CFMMultiline LCDRS-232-(4) AA-batterier8 641 NOK
EXTECH AN300 termovindmåler stor vinge | AD4RHY 43Y053 AN300vindmålerJa+ /-1.5%0 til 99999 XNUMX CFMDobbel LCD--Batteri4 567 NOK
EXTECH AN310 Hygro Termo Anemometer Stor Vinkel | AD4RJA 43Y055 AN310vindmålerJa+ /-1.5%0 til 99999 XNUMX CFMDobbel LCD--Batteri5 694 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH AN100 vindmåler termo 80 til 5900 fpm
2 654 NOK / enhet