Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH SDL300 Termo Anemometer Datalogger 100-6890fpm | AF2XCF 6YNG6

EXTECH SDL300 Termo Anemometer Datalogger 100-6890fpm

På lager
Vare: AF2XCF Modell: SDL300Kryssreferanse: 6YNG6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
7 662 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvindmåler
Nøyaktighet+ /-2%
Lufthastighetsnøyaktighet+ /-2%
Automatisk avslåingJa med Deaktiver
Batteritype6 x AA
Ledningslengde3.9ft.
DataholdJa
DataloggingJa
ViseDobbel LCD
InterfaceSD-kort, RS232 / USB
Strømkilde(6) AA-batterier
Sondestørrelse2.8 "diameter
Sensing metodeRoterende vane og termistor
Lagringskapasitet28,500 poster med et 2G SD-kort (aksepterer et 1G til 16G SD-kort)
Temp. Nøyaktighet+/- (0.4% + 1.8 F
Temp. Område32 grader til 158 grader F (luft)
typenMetallvinge
Vane MaterialeMetal
Hastighet (FPM)100 til 6890
Hastighet (knop)1.0 til 68
Hastighet (KPH)1.8 til 126
Hastighet (MPH)1.1 til 78.3
Hastighet (MPS)0.3 til 35

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)38.35
Skipets bredde (cm)32
HS kode9026804000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Datalogger lagrer data på et SD-kort i Excel-format, type K / J ekstern termoelementinngang

Produktvarianter

ProduktModellTemp. NøyaktighetBatteritypeKalibreringssertifikatTemp. OmrådetypenLedningslengdeViseInterfacePris
EXTECH SDL310 Vindmålermåler/datalogger | AA4WMD 13G529 SDL310+/- 1.5F / 0.8C(6) AAValgfritt32 til 122F (0 til 50C)vinge39 "(1m)9999 telle LCDSD-kort og PC5 764 NOK
EXTECH SDL300-NIST Termo Anemometer Datalogger Nist | AF2XCG 6YNG7 SDL300-NIST+/- (0.4% + 1.8 F6 x AANIST inkludert32 grader til 158 grader F (luft)Metallvinge3.9ft.Dobbel LCDSD-kort, RS232 / USB9 856 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH SDL300 Termo Anemometer Datalogger 100-6890fpm
7 662 NOK / enhet