Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH SDL310 Vindmålermåler/datalogger | AA4WMD 13G529

EXTECH SDL310 Vindmåler Måler/datalogger

På lager
Vare: AA4WMD Modell: SDL310Kryssref.: 13G529

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
5 764 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvindmåler
Lufthastighetsnøyaktighet+/- 2% lesing
Automatisk avslåingJa med Deaktiver
Batteritype(6) AA
KalibreringssertifikatValgfritt
Ledningslengde39 "(1m)
DataholdJa
DataloggingJa
Vise9999 telle LCD
InterfaceSD-kort og PC
UtgangstypeRS-232
StrømkildeStrømadapter eller batteri
Sondestørrelse2.8" (72 mm) diameter
oppløsning1 fot / min (0.01 m / s)
Sensing metodeRoterende vane og termistor
Sensor TypeLavfriksjonskule og termistor
Lagringskapasitet20M-målinger ved bruk av et 2G SD-kort
Temp. Nøyaktighet+/- 1.5F / 0.8C
Temp. Område32 til 122F (0 til 50C)
typenvinge
Hastighet (FPM)80 til 4930
Hastighet (knop)0.8 til 48.6
Hastighet (KPH)1.4 til 90
Hastighet (MPH)0.9 til 55.9
Hastighet (MPS)0.4 til 25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.845
Skipets høyde (cm)32.51
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode9026804000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Datalogger lagrer opptil 20 millioner avlesninger i Excel(R)-format på et 2G SD-kort, type K/J termoelementinngang FPR Høytemperaturmåling

Produktvarianter

ProduktModellTemp. NøyaktighetBatteritypeKalibreringssertifikatTemp. OmrådetypenLedningslengdeViseInterfacePris
EXTECH SDL300 Termo Anemometer Datalogger 100-6890fpm | AF2XCF 6YNG6 SDL300+/- (0.4% + 1.8 F6 x AA-32 grader til 158 grader F (luft)Metallvinge3.9ft.Dobbel LCDSD-kort, RS232 / USB7 662 NOK
EXTECH SDL300-NIST Termo Anemometer Datalogger Nist | AF2XCG 6YNG7 SDL300-NIST+/- (0.4% + 1.8 F6 x AANIST inkludert32 grader til 158 grader F (luft)Metallvinge3.9ft.Dobbel LCDSD-kort, RS232 / USB9 856 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH SDL310 Vindmåler Måler/datalogger
5 764 NOK / enhet