Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 407123 Anemometer varm ledning | AD8GDF 4KC29

EXTECH 407123 Vindmåler Hot Wire

På lager
Vare: AD8GDF Modell: 407123Kryssreferanse: 4KC29

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
6 826 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvindmåler
Nøyaktighet+ /-3%
Lufthastighetsnøyaktighet+ /-3%
Automatisk avslåingNei
BatteritypeAAA
Ledningslengde40 "
DataholdMin / Max
DataloggingNei
ViseMultilinje LCD
InterfaceSeriell RS232
Strømkilde(6) AAA-batterier
Sondestørrelse0.5" Dia, Teleskoper Til 37"
oppløsning1 fpm
Sensing metodeHot Wire og Thermistor
Temp. Nøyaktighet+/- 1.5 F.
Temp. Område32 grader til 122 grader F
typenHot Wire Thermo
Hastighet (FPM)40 til 3940
Hastighet (knop)1 til 31
Hastighet (KPH)0.7 til 72
Hastighet (MPH)0.5 til 45
Hastighet (MPS)0.2 til 20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)30.73
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode9026804000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSakDataholdNøyaktighetLuftvolumViseInterfaceUtgangstypeStrømkildePris
EXTECH SDL350 Hot Wire Anemometer Meter/datalogger | AA4WME 13G530 SDL350vindmålerJa-0 til 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX til XNUMX XNUMX CMM9999 telle LCDRS-232RS-232Strømadapter eller batteri9 215 NOK
EXTECH 407113 vindmålervinge | AA9AMB 1BP96 407113vindmålerJa+ /-2%0 til 999,900 XNUMX CFMStor 9999 Count LCD DigitalRS-232-9V batteri6 178 NOK
EXTECH AN100 vindmåler Thermo 80 til 5900 fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100vindmålerJa+ /-3%0 til 9999 XNUMX CFM1999 telle LCD--9V batteri2 654 NOK
EXTECH AN200 vindmåler med temperaturvifte | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Vindmåler med IR-temperaturJa+ /-3%0 til 999,999 XNUMX CFM1999 telle LCD--9V batteri3 488 NOK
EXTECH 45158 Vindmåler Thermo | AB3DDH 1RK12 45158vindmålerJa+ /-3%-9999 telle LCD--CR2032-batteri1 874 NOK
EXTECH 407119 Anemometer varm ledning 40 til 3346 fpm | AD2BUP 3MPE6 407119vindmålerJa-0 til 1,271,200 XNUMX CFMMultiline LCDRS-232-(4) AA-batterier8 641 NOK
EXTECH AN300 termovindmåler stor vinge | AD4RHY 43Y053 AN300vindmålerJa+ /-1.5%0 til 99999 XNUMX CFMDobbel LCD--Batteri4 567 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 407123 Vindmåler Hot Wire
6 826 NOK / enhet