Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH AN200-NIST vindmåler med IR-temperaturvinge | AE3UVC 5GCD6

EXTECH AN200-NIST vindmåler med Ir temperatur vinge Nist

På lager
Vare: AE3UVC Modell: AN200-NISTKryssref: 5GCD6
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
7 029 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVindmåler med IR-temperatur
Nøyaktighet+ /-3%
Lufthastighetsnøyaktighet+ /-3%
Luftvolum0 til 999,999 XNUMX CFM
Automatisk avslåingJa
Batteritype9V
KalibreringssertifikatNIST
Ledningslengde3.9 '(120cm)
DataholdJa
DataloggingNei
Vise1999 telle LCD
Strømkilde9V batteri
Sondestørrelse2.83 "Dia
oppløsning1 fpm
Sensing metodeRoterende vane
Temp. Nøyaktighet+/- 2 F (IR), + / - 6 F
Temp. Område-58 til 500 F (IR), 14 til 140 F (luft)
typenvinge
Hastighet (FPM)80 til 5900
Hastighet (knop)0.8 til 58.3
Hastighet (KPH)1.4 til 108
Hastighet (MPH)0.9 til 67
Hastighet (MPS)0.4 til 30

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode9026804000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Innebygd IR-termometer, 20-punkts gjennomsnitt

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH AN200-NIST vindmåler med Ir temperatur vinge Nist
7 029 NOK / enhet