SPEEDAIRE Air Sanders

Egnet for å fjerne rust og maling, samt for å glatte ut bildeler og metallbearbeidingsdeler for å gi en virvelfri overflate. Kan levere raskere materialfjerningshastigheter, sammenlignet med elektriske slipemaskiner. Tilbys i variantene 0.2, 0.3, 0.4, 0.75 og 0.8 hk

filtre

SPEEDAIRE -

Luftsliper med spakgass

Speedaire luftskiveslipere bruker luftkraft for å knuse og jevne overflater av harde materialer som metall, tre og plast. De har aluminiumshåndtak og husmateriale. De har også en støttepute som tillater luftstrøm bak slipeskiven. Velg fra en rekke av disse luftskivesliperne, tilgjengelig i 7.375 og 12 tommers lengder.

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidEksos TypeGratis hastighetHPTotal lengdevariable SpeedPris (eks. mva)
A21AA973.2Bak4500 rpm0.7512 "Nei2 571NOK
B21AA984.8Front5000 rpm0.87.375 "Ja1 498NOK
SPEEDAIRE -

Air Random Orbital Sanders

StilModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningPad størrelseGasspedalEksos TypeGratis hastighetHåndteringsmaterialePris (eks. mva)
A21AA954.25 "2.811.23"ButtonBak15,000 rpmKompositt1 239NOK
B21AA966.125 "4215.5 "ButtonFront16,000 rpmAluminum701NOK
C21AC017.375 "417.63-5/8" to 6-1/2"spakenBak8000 rpmAluminum1 337NOK
SPEEDAIRE -

Air Random Orbital Sander 0.20 Hk

StilModellBane Dia.Pad størrelsePris (eks. mva)
A31XG583 / 16 "5"2 769NOK
B31XG593 / 16 "6"2 649NOK
A31XG603 / 32 "5"2 327NOK
SPEEDAIRE -

Air Orbital Sander, 3-tommers størrelse, 3/8-tommers bane, ikke-vakuum, tungvekt, lett

ModellSakPris (eks. mva)
48LZ97CU4BGE604NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?