Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AA95 Luftsliper 3 Tommers Pad 15000 Rpm | AB6EFA

SPEEDAIRE 21AA95 Air Sander 3 Tommers Pad 15000 Rpm

På lager
Vare: AB6EFA Modell: 21AA95
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
1 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Random Orbital Sander
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid2.8
CFM @ full belastning11.2
Eksos TypeBak
Gratis hastighet15,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.3
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde4.25 "
Pad ansiktstypeKrok og sløyfe
Pad størrelse3"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse1/4 "-20
GasspedalButton
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningPad størrelseGasspedalEksos TypeGratis hastighetHåndteringsmaterialePris
SPEEDAIRE 21AA96 Luftsliper 5-1/2 tommers pute 16000 Rpm | AB6EFB 21AA966.125 "4215.5 "ButtonFront16,000 rpmAluminum701NOK
SPEEDAIRE 21AC01 Luftsliper Orbital 8000 Rpm | AB6EFF 21AC017.375 "417.63-5/8" to 6-1/2"spakenBak8000 rpmAluminum1 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AA95 Air Sander 3 Tommers Pad 15000 Rpm
1 239 NOK / enhet