Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51341.019.0150 Machine Screw Fillister 10-24 X 1 1/2 L, 100PK | AB9DKV 2CB24

APPROVED VENDOR U51341.019.0150 Maskinskrue Fillister 10-24 X 1 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9DKV Modell: U51341.019.0150Kryssref: 2CB24 / 127C86
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
262NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.313 "
Hodehøyde0.18 "
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4432
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.019.0150 Maskinskrue Fillister 10-24 X 1 1/2 L, 100PK
262NOK /pakke