Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AC01 Luftsliper Orbital 8000 Rpm | AB6EFF

SPEEDAIRE 21AC01 Luftsliper Orbital 8000 Rpm

På lager
Vare: AB6EFF Modell: 21AC01
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
1 337 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Random Orbital Sander
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4
CFM @ full belastning17.6
Eksos TypeBak
Gratis hastighet8000 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
Housing MaterialAluminum
HP0.3
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Bane Dia.5 / 32 "
Total lengde7.375 "
Pad ansiktstypeSkumgummi
Pad størrelse3-5/8" to 6-1/2"
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0115
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)16
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningPad størrelseGasspedalEksos TypeGratis hastighetHåndteringsmaterialePris
SPEEDAIRE 21AA95 Luftsliper 3 Tommers Pad 15000 Rpm | AB6EFA 21AA954.25 "2.811.23"ButtonBak15,000 rpmKompositt1 239 NOK
SPEEDAIRE 21AA96 Luftsliper 5-1/2 tommers pute 16000 Rpm | AB6EFB 21AA966.125 "4215.5 "ButtonFront16,000 rpmAluminum745NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AC01 Luftsliper Orbital 8000 Rpm
1 337 NOK / enhet