Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AA96 Luftsliper 5-1/2 tommers pute 16000 Rpm | AB6EFB

SPEEDAIRE 21AA96 Luftsliper 5-1/2 Tommers Pad 16000 Rpm

På lager
Vare: AB6EFB Modell: 21AA96

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
701NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Random Orbital Sander
Luftinntak1 / 4 "PT
Arbor Hole7 / 8 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4
CFM @ full belastning21
Eksos TypeFront
Gratis hastighet16,000 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
Housing MaterialAluminum
HP0.4
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6.125 "
Pad ansiktstypeVinyl
Pad størrelse5.5 "
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse7/16 "-20
GasspedalButton
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2195
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningPad størrelseGasspedalEksos TypeGratis hastighetHåndteringsmaterialePris
SPEEDAIRE 21AA95 Luftsliper 3 Tommers Pad 15000 Rpm | AB6EFA 21AA954.25 "2.811.23"ButtonBak15,000 rpmKompositt1 239 NOK
SPEEDAIRE 21AC01 Luftsliper Orbital 8000 Rpm | AB6EFF 21AC017.375 "417.63-5/8" to 6-1/2"spakenBak8000 rpmAluminum1 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AA96 Luftsliper 5-1/2 Tommers Pad 16000 Rpm
701NOK / enhet