Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M69135.050.0130 Naglemutter Riftet Sink M5 X 0.8 X 0.49, 100PK | AE4WYU 5NNL6

APPROVED VENDOR M69135.050.0130 Naglemutter riflet sink M5 X 0.8 X 0.49, 100PK

På lager
Vare: AE4WYU Modell: M69135.050.0130Kryssref: 5NNL6
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
386NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.290 "
Borestørrelse19 / 64 "
Finishsink
Flens Dia.0.413 "
Grip Range0.019 til 0.130 "
Hode Dia.0.413 "
Hodehøyde0.034 "
Hullstørrelse0.290 "
Lengde0.47 "
MaterialeStål
Mutter typeKnurled flens
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.22
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7616109030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.050.0130 Naglemutter riflet sink M5 X 0.8 X 0.49, 100PK
386NOK /pakke