Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 31XG60 Air Random Orbital Sander 0.20 Hp 5 Tommer | AG2PJD

SPEEDAIRE 31XG60 Air Random Orbital Sander 0.20 Hp 5 Tommer

På lager
Vare: AG2PJD Modell: 31XG60
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
2 327 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Random Orbital Sander
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid2
CFM @ full belastning8
Eksos TypeBak
Gratis hastighet12,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt og gummi
Housing MaterialKompositt
HP0.20
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Bane Dia.3 / 32 "
Total lengde5.75 "
Pad ansiktstypeVinyl
Pad størrelse5"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/16 "-24
Gasspedalspaken
Verktøyvekt1.30 lb.
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)11
Skipets lengde (cm)24.21
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode8467111040

Produktdetaljer:

    • Skjermstil (kort)

Produktvarianter

ProduktModellBane Dia.Pad størrelsePris
SPEEDAIRE 31XG58 Air Random Orbital Sander 0.20 Hp 5 Tommer | AG2PJB 31XG583 / 16 "5"2 769 NOK
SPEEDAIRE 31XG59 Air Random Orbital Sander 0.20 Hp 6 Tommer | AG2PJC 31XG593 / 16 "6"2 649 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 31XG60 Air Random Orbital Sander 0.20 Hp 5 Tommer
2 327 NOK / enhet