Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AA98 Luftsliper 7 tommers pute 5000 rpm | AB6EFD

SPEEDAIRE 21AA98 Air Sander 7 Tommers Pad 5000rpm

På lager
Vare: AB6EFD Modell: 21AA98

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 498 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Random Orbital Sander
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.8
Eksos TypeFront
Gratis hastighet5000 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
Housing MaterialAluminum
HP0.8
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde7.375 "
Pad ansiktstypeRyggstøtte
Pad størrelse7"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/8 "-11
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7675
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidEksos TypeGratis hastighetHPTotal lengdevariable SpeedPris
SPEEDAIRE 21AA97 Luftslipervinkel 7 tommers pute | AB6EFC 21AA973.2Bak4500 rpm0.7512 "Nei2 571 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AA98 Air Sander 7 Tommers Pad 5000rpm
1 498 NOK / enhet