WILKERSON Luftregulatorer

De reduserer forsyningstrykket til det nivået som kreves for effektiv drift av nedstrøms pneumatisk utstyr. De brukes til materialhåndteringssystemer, strømnings- og temperaturkontrollere, kritiske luftkontrollkretser og ventilposisjonere. Disse enhetene har en ratt som kan heve/ikke som kan justeres i henhold til brukerkrav.

filtre

Wilkerson luftregulatorer reduserer tilførselstrykket til det nivået som kreves for effektiv drift av nedstrøms pneumatisk utstyr. De brukes til materialhåndteringssystemer, strømnings- og temperaturkontrollere, kritiske luftkontrollkretser og ventilposisjonere.
WILKERSON -

Luftregulatorer for generelle formål

StilModellStrømningsområdeMaks. StrømmeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
AR18-03-F000B101 til 200 cfm150 cfm5.4 "5.18 "2.36 "3 / 8 "741NOK
RFQ
AR18-04-F000B101 til 200 cfm180 cfm5.4 "5.18 "2.36 "1 / 2 "758NOK
RFQ
BR28-04-F000B201 til 300 cfm250 cfm5.9 "5.87 "2.9 "1 / 2 "983NOK
RFQ
WILKERSON -

Luftregulator, låsning uten stige

Wilkerson luftregulatorer er egnet for bruk der det kreves et konstant trykk med variabel strømningshastighet. De har kroppskonstruksjon i messing eller sinklegering, en justerbar knott som ikke stiger, to gauge-porter, tilførselstrykk på opptil 300 psi og en maksimal strømningshastighet på 100 cfm. Disse Wilkerson-regulatorene kan operere ved temperaturer fra 32 til 150 grader Fahrenheit og er tilgjengelige i forskjellige generelle høyder og bredder.

StilModellJusteringsområdeBody MaterialMaks. StrømmeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
ARB3-02-F0000 til 125 psiMessing14 cfm3.42 "1.5 "1 / 4 "PT376NOK
BR03-02-0005 til 125 psiSinklegering, QQ-Z-36322 cfm3.14 "1.65 "1 / 4 "PT289NOK
BR03-01-0005 til 125 psi-13 cfm3.14 "1.65 "1 / 8 "PT284NOK
WILKERSON -

Luftregulatorer

Wilkerson høytrykks høystrømsregulatorer er egnet for pneumatisk strømningskontroll i komprimerte linjer for luftbehandlingsapplikasjoner. Disse luftregulatorene har en selvavlastende, balansert ventildesign for å levere fluktuasjonsfri, konsistent strømningseffekt. Sinkkapsling gir holdbarhet og stempeldrevet mekanisme med høy strømningskapasitet muliggjør trykkmotstand opp til 300 psi. Velg fra et bredt utvalg pneumatiske regulatorer, tilgjengelig i 470, 500 og 1200 cfm strømningshastigheter på Raptor Supplies.

StilModellTotal lengdeJusteringsområdeBody MaterialSamlet breddeRørstørrelseVentildesignStrømningsområdeHøyde RangePris (eks. mva)
AR30-06-000-10 til 125 psi-4.3 "3 / 4 "PT---1 946NOK
BR26-04-GH0--------2 823NOK
RFQ
CR40-0C-000-10 til 125 psi-5.3 "2 "PT---3 732NOK
DR21-06-000-0 til 160 psi-2.6 "3 / 4 "PTBalansert--2 054NOK
EER1-02-0000--------15 318NOK
RFQ
FR21-03-R00--------4 143NOK
RFQ
GR30-06-H00--------4 629NOK
RFQ
HR30-08-H00--------4 324NOK
RFQ
AR30-08-000-10 til 125 psi-4.3 "1 "PT---1 991NOK
CR40-0B-000-10 til 125 psi-5.3 "1-1 / 2 "PT---3 647NOK
DR21-04-000-0 til 160 psi-2.6 "1 / 2 "PTBalansert--2 054NOK
DR21-03-000-0 til 160 psi-2.6 "3 / 8 "PTBalansert--1 973NOK
DR21-02-000-0 til 160 psi-2.6 "1 / 4 "PTBalansert--2 054NOK
IER1-02-PA00--------17 870NOK
RFQ
IR30-08-G00--------4 918NOK
RFQ
JSR1-02-KAS01.56 "0 til 60 psiRustfritt stål1.56 "1 / 4 "PTUbalansert--5 229NOK
JSR1-02-LAS01.56 "0 til 125 psiRustfritt stål1.56 "1 / 4 "PTUbalansert--5 309NOK
KSR2-04-KAS02.43 "0 til 60 psiRustfritt stål2.34 "1 / 2 "PTBalansert--15 367NOK
KSR2-04-LAS02.43 "0 til 125 psiRustfritt stål2.34 "1 / 2 "PTBalansert--15 943NOK
LR08-02-F000B4.12 "0 til 125 psiAluminum1.58 "1 / 4 "Avlastende51 til 75 cfm4-5"474NOK
RFQ
MR18-02-F000B5.18 "0 til 125 psiAluminum2.36 "1 / 4 "Avlastende101 til 200 cfm5-6"756NOK
RFQ
WILKERSON -

Luftregulator for generell bruk, 1/4 tomme størrelse, 150 cfm Max Flow

ModellSakPris (eks. mva)
R18-02-G000BCF2BUB1 415 NOK
WILKERSON -

Trykkluftregulator, aluminium, 3/8 tommer Npt, 150 Cfm, 300 PSI

ModellSakPris (eks. mva)
R18-03-F0G0BCV3QLY1 818 NOK

Egenskaper

  • Wilkerson luftregulatorer har en hevende/ikke-stige knott som kan justeres i henhold til brukerkrav.
  • De har konstruksjon i messing, aluminium, rustfritt stål eller sinklegering for slitestyrke.
  • Utvalgte modeller, bl.a luftregulatorer er konfigurert med to manometerporter for å vise høyt og lavt trykk.
  • Noen modeller, bl.a Wilkerson B Dial luftregulatorer har en trykkkalibrert, gjennomsiktig, ikke-stigende justeringsskive for rask sekundærtrykkjustering og har en balansert ventildesign for jevn strømningseffekt.
  • Regulatorene leverer en maksimal luftstrøm på 1200 cfm og leveres for opptil 2-tommers NPT-rørstørrelser.

Arbeidsmekanisme

  • Luftstrømsregulatorer har en fjæraktivert ventil som er direkte regulert av en membranenhet.
  • Trykk eller energi fra det flytende mediet aktiverer membranen.
  • Det økende nedstrømstrykket faller på membranen, og lukker derved ventilpluggen ved å komprimere fjæren.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor lenge varer en luftregulator?

En luftregulator kan vare mellom 15 og 25 år.

Hvordan vet jeg om luftregulatoren min er ødelagt?

  • Varierende eller lavt vanntrykk.
  • Ikke noe vanntrykk.
  • Vibrerende eller hamrende lyder.
  • På grunn av en lekkasje.
  • Høyt vanntrykk.

Hvorfor har regulatorer to målere?

De fleste av regulatorene har to målere for å informere brukeren om hvor mye trykk kompressoren sender til verktøyet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?