SPEEDAIRE Luftvåpen

Speedaire sifonsprøytepistoler er egnet for sprøyting av oljer, løsemidler, rengjøringsmidler, insektmidler og belegg. De har en standard dyse, aluminium/stål kropp og maks driftstrykk på 232 psi. Sandblåsing og luftpistolsett er også tilgjengelig.

filtre

SPEEDAIRE -

Luftvåpen

StilModellTotal lengdeluft~~POS=TRUNCBody MaterialSamlet breddeFARGESakMaks. dBAMaks. InntakstrykkPris (eks. mva)
A458J43-----Luftpistol--305NOK
B458J51-----Luftpistol--48NOK
C458J39-----Luftpistol--328NOK
D52CF77-----Luftpistol--365NOK
E52CF72-----Luftpistol--361NOK
F52CF67-----Luftpistol--355NOK
G52CF84-----Luftpistolsett--665NOK
H52CF85-----Luftpistolsett--191NOK
I52CF65-----Luftpistolsett--401NOK
J52 71KDXNUMX-----Luftpistol--216NOK
K458J41-----Luftpistol--197NOK
E52CF73-----Luftpistol--244NOK
L52CF76-----Luftpistol--231NOK
M458J48-----Luftpistol--413NOK
A458J42-----Luftpistol--234NOK
N458J37-----Luftpistol--240NOK
O52 68KDXNUMX-----Luftpistolsett--927NOK
P52 73KDXNUMX-----Luftpistol--307NOK
Q52CF80-----Luftpistol--192NOK
C458J38-----Luftpistol--289NOK
M458J49-----Luftpistol--400NOK
R52 62KDXNUMX-----Luftpistol--269NOK
S52 70KDXNUMX-----Luftpistolsett--1 826NOK
F52CF66-----Luftpistol--421NOK
T52CF71-----Luftpistol--347NOK
SPEEDAIRE -

Luftpistoler, Tommelhåndtak

Speedaire luftpistoler gir en luftstrøm med overlegen trykk for å fjerne spon og rusk, støte ut eller transportere deler, rengjøre slangeenheter og kjøle eller tørke maskineri og deler. De har et håndstykke som festes til en trykkluftforsyning og har en trigger eller annen aktuator for å stoppe og starte luftstrømmen. Velg fra et bredt utvalg av disse luftpistolene, tilgjengelig i 3.75, 4, 4.25, 4.5 og 5 tommers lengder.

StilModellluft~~POS=TRUNCBody MaterialMaks. dBAStørrelse på uttakTotal lengdePris (eks. mva)
A22YK468 scfmForkrommet aluminium-1/8 "(F) NPT3.75 "70NOK
B22YK549 SCFMForkrommet sink961/4 "(F) NPT26 "181NOK
B22YK559 SCFMForkrommet sink94.51/4 "(F) NPT38 "217NOK
B22YK569 SCFMForkrommet sink951/4 "(F) NPT50 "323NOK
C22YK5111 scfmForkrommet sink-1/8 "(F) NPT5.25 "101NOK
D22YK4711 scfmForkrommet aluminium-1/8 "(F) NPT4"86NOK
E22YK5011 scfmForkrommet sink-1/8 "(F) NPT5"96NOK
F22YK5326 scfmForkrommet sink-1/4 "(F) NPT6.5 "239NOK
SPEEDAIRE -

Air Gun, Pistol-Grip

Speedaire luftpistoler gir en luftstrøm med overlegen trykk for å fjerne spon og rusk, støte ut eller transportere deler og rengjøre slangemontasjer. De har et håndstykke som festes til en trykkluftforsyning og har en trigger eller annen aktuator for å stoppe og starte luftstrømmen. Velg fra en rekke av disse luftpistolene, tilgjengelig i 5.5, 6.5, 6.75 og 17.5 tommers lengder.

StilModellluft~~POS=TRUNCMaks. dBAStørrelse på uttakProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
A2TEH235 scfm977/16 "(F) NPT1.92 LbF5.5 "308NOK
B2TEH535 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF41.5 "613NOK
C2TEH335 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF17.5 "1 064NOK
D2TEJ248 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF30.5 "529NOK
E2TEH948 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF6.5 "466NOK
D2TEJ348 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF42.5 "715NOK
D2TEJ448 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF54.5 "716NOK
SPEEDAIRE -

Luftpistol Kit Tommelhendel Chrome

ModellSakPris (eks. mva)
22YK41AB7GHB200NOK
SPEEDAIRE -

Siphon Spray Gun Pistol Standard

ModellSakPris (eks. mva)
22YK57AB7GHU518NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?