Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 458J43 luftpistol, tommelhåndtak, aluminium, 1/4 tomme NPT hunn, 1 dyse, Venturi, aluminium | CU4BEY

SPEEDAIRE 458J43 luftpistol, tommelhåndtak, aluminium, 1/4 tomme NPT hunn, 1 dyse, venturi, aluminium

På lager
Vare: CU4BEY Modell: 458J43
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
305NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1552
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeluft~~POS=TRUNCBody MaterialSamlet breddeFARGESakMaks. dBAMaks. InntakstrykkPris
SPEEDAIRE 22YK82 Air Gun Håndholdt Svart Pvc | AB7GJW 22YK823"10 scfmPVC / messing-SvartLuftpistol-150 psi63NOK
SPEEDAIRE 52CF78 luftpistol, 1/4 tommer FNPT-inntak, 150 PSI Maks. Innløpstrykk, sink | CH3PWW 52CF78 52CF782-1 / 4 "9 SCFMsink2"ChromeLuftpistol100150 psi236NOK
SPEEDAIRE 52CF69 luftpistol, 1/4 tommer FNPT-inntak, 220 PSI Maks. Innløpstrykk, sink | CH3PWX 52CF69 52CF6938 "9 SCFMsink2-1 / 2 "sinkLuftpistol90220 psi460NOK
SPEEDAIRE 458J47 luftpistol, 1/4 tommer FNPT-inntak, 120 PSI Maks. Innløpstrykk, aluminium | CH3PWY 458J47 458J4738-1 / 4 "16 scfmAluminum2-1 / 4 "GråLuftpistol100120 psi388NOK
SPEEDAIRE 52KD69 luftpistolsett, pistolgrep, aluminium/polyoksymetylen/stål, 1/4 tomme NPT hunn, Std | CU4BDX 52 69KDXNUMX-----Luftpistolsett--808NOK
SPEEDAIRE 52CF74 luftpistolsett, pistolgrep, plast, 1/4 tommers NPT hunn, 12 dyse | CU4BDY 52CF74-----Luftpistolsett--702NOK
SPEEDAIRE 52CF84 luftpistolsett, pistolgrep, plast, 1/4 tommer NPT hunn, 12 dyser, multiport | CU4BDZ 52CF84-----Luftpistolsett--665NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 458J43 luftpistol, tommelhåndtak, aluminium, 1/4 tomme NPT hunn, 1 dyse, venturi, aluminium
305NOK / enhet