Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 458J47 luftpistol, 1/4 tommer FNPT-inntak, 120 PSI Maks. Innløpstrykk, aluminium | CH3PWY 458J47

SPEEDAIRE 458J47 luftpistol, 1/4 tommers FNPT-inntak, 120 PSI Maks. Innløpstrykk, aluminium

På lager
Vare: CH3PWY Modell: 458J47Kryssref: 458J47
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
388NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC16 scfm
Body MaterialAluminum
FARGEGrå
Forlengelsesstørrelse36 "
Maks. dBA100
Maks. Inntakstrykk120 psi
Dyselengde36 "
Størrelse på uttak1/4 "FNPT
Produksjon90 psi
Total lengde38-1 / 4 "
Samlet bredde2-1 / 4 "
AvtrekkerKort spak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeluft~~POS=TRUNCBody MaterialSamlet breddeFARGESakMaks. dBAMaks. InntakstrykkPris
SPEEDAIRE 22YK82 Air Gun Håndholdt Svart Pvc | AB7GJW 22YK823"10 scfmPVC / messing-SvartLuftpistol-150 psi63NOK
SPEEDAIRE 52CF78 luftpistol, 1/4 tommer FNPT-inntak, 150 PSI Maks. Innløpstrykk, sink | CH3PWW 52CF78 52CF782-1 / 4 "9 SCFMsink2"ChromeLuftpistol100150 psi236NOK
SPEEDAIRE 52CF69 luftpistol, 1/4 tommer FNPT-inntak, 220 PSI Maks. Innløpstrykk, sink | CH3PWX 52CF69 52CF6938 "9 SCFMsink2-1 / 2 "sinkLuftpistol90220 psi460NOK
SPEEDAIRE 52KD69 luftpistolsett, pistolgrep, aluminium/polyoksymetylen/stål, 1/4 tomme NPT hunn, Std | CU4BDX 52 69KDXNUMX-----Luftpistolsett--808NOK
SPEEDAIRE 52CF74 luftpistolsett, pistolgrep, plast, 1/4 tommers NPT hunn, 12 dyse | CU4BDY 52CF74-----Luftpistolsett--702NOK
SPEEDAIRE 52CF84 luftpistolsett, pistolgrep, plast, 1/4 tommer NPT hunn, 12 dyser, multiport | CU4BDZ 52CF84-----Luftpistolsett--665NOK
SPEEDAIRE 52CF85 luftpistolsett, pistolgrep, plast, 1/4 tommer NPT hunn, 3 dyser, diverse, plast | CU4BEA 52CF85-----Luftpistolsett--191NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 458J47 luftpistol, 1/4 tommers FNPT-inntak, 120 PSI Maks. Innløpstrykk, aluminium
388NOK / enhet