SPEEDAIRE Luftøvelser

Speedaire luftbor tilbyr hastighet, nøyaktighet og jevn kraft for en rekke boreoppgaver ved bruk av trykkluft. De har en ergonomisk design for bruk i vanskelig tilgjengelige og begrensede applikasjoner. De er tilgjengelige i lette, generelle og industrielle modeller.

filtre

SPEEDAIRE -

Luftdrevne øvelser, generell plikt

Speedaire inline luftdrevne bor er produsert for å plassere den bitsholdende chucken med verktøykroppen for å tillate boring i utsparinger og begrensede rom. Disse luftdrevne borene holder brukerens underarm på linje med borekronen for å opprettholde grep og kontroll i applikasjoner med lavt dreiemoment. Velg fra en rekke av disse luftdrevne borene, tilgjengelig i 1/4 og 3/8 tommers chuckstørrelser.

StilModellChuck størrelseGratis hastighetTotal lengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A21AA771 / 4 "2600 rpm8.25 "2.0 lb.1 721NOK
B21AA783 / 8 "22,000 rpm7 13 / 16 "1.7 lb.1 197NOK
SPEEDAIRE -

Luftdrevne pistolgrep

Speedaire luftdrevne pistolgrepsøvelser brukes til bil- og monteringsoppgaver. Pistolgrepsdesignet posisjonerer brukerens hånd bak den bitsholdende chucken for å gi ergonomisk håndtering for å påføre trykk og opprettholde kontroll under boring og festing. Disse lette borene kommer med en trigger for å aktivere boret. De opererer på trykklufttilførsel for å rotere bors i hull- og festeapplikasjoner. De er tilgjengelige i 3/8 og 1/4 tommers chuckstørrelser.

StilModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidLagreneReverseringVerktøyvektvariable SpeedCFM @ full belastningChuck størrelsePris (eks. mva)
A45ÅÅ14--------4 432NOK
B48 04MAXNUMX--------948NOK
C45ÅÅ17--------3 963NOK
D48 03MAXNUMX--------1 594NOK
E45ÅÅ30--------5 887NOK
E45ÅÅ29--------3 731NOK
F45ÅÅ16--------4 723NOK
G45ÅÅ15--------3 731NOK
H10D2345 4 / 5 "3.37NålJa1.43 lb.Nei19.551 / 4 "2 347NOK
H10D2408.25 "3.5BallNei2.0 lb.Ja18.273 / 8 "2 609NOK
I12V7448.25 "3.5BallNei1.97 lb.Ja20.01 / 4 "1 864NOK
SPEEDAIRE -

Generell plikt nøkkelfri luftbor, pistolstil

Speedaire-luftbor i pistolstil opererer på en trykklufttilførsel for å rotere bits i hulltaking og festeapplikasjoner. Disse luftdrevne borene med pistolgrep tilbyr brukervennlig håndtering for å påføre trykk og utholdende kontroll under festing og boring. De er vanligvis lettere sammenlignet med ledningsbaserte eller trådløse verktøy som reduserer brukertretthet ved bruk over lengre tid. Velg fra et bredt utvalg av disse luftborene, tilgjengelig i 3/8 og 1/2 tommers chuckstørrelser.

StilModellChuck størrelseGratis hastighetHåndteringsmaterialeHousing MaterialTotal lengdeReverseringVerktøyvektPris (eks. mva)
A21AA751 / 2 "800 rpmAluminumAluminum8.25 "Ja3.1 lb.2 005NOK
B21AA761 / 2 "800 rpmKomposittKompositt8.625 "Ja2.9 lb.1 502NOK
C21AA741 / 2 "400 rpmAluminium med gummigrepAluminum8.75 "Ja3.6 lb.2 791NOK
D21AA733 / 8 "1800 rpmAluminium med gummigrepAluminum7 5 / 16 "Ja2.5 lb.940NOK
E21AA683 / 8 "2600 rpmKomposittKompositt7.375 "Nei2.4 lb.939NOK
F21AA693 / 8 "2600 rpmKomposittKompositt7.375 "Nei2.4 lb.1 012NOK
G21AA703 / 8 "1800 rpmKomposittKompositt7.625 "Ja2.2 lb.943NOK
H21AA713 / 8 "1800 rpmKomposittKompositt7.625 "Ja2.2 lb.988NOK
I21AA723 / 8 "1800 rpmAluminium med gummigrepAluminum7 5 / 16 "Ja2.5 lb.396NOK
SPEEDAIRE -

Luftboremaskin 3/8 tommer 1500 omdr./min

ModellSakPris (eks. mva)
21AA79AB6EEH1 959 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?