Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AA78 Luftbornøkkel 3/8 Tommer 22000 Rpm 4 Cfm | AB6EEG

SPEEDAIRE 21AA78 luftbornøkkel 3/8 tommer 22000 rpm 4 Cfm

På lager
Vare: AB6EEG Modell: 21AA78
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
1 197 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftboring
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.0
LagreneBall
CFM @ full belastning16
Chuck størrelse3 / 8 "
Drill Chuck TypeTastet
Dutygeneral
Gratis hastighet22,000 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
Housing MaterialAluminum
HP1/2
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde7 13 / 16 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringNei
StilPå linje
Gass typeAvtrekker
Verktøyvekt1.7 lb.
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8467115020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellChuck størrelseGratis hastighetTotal lengdeVerktøyvektPris
SPEEDAIRE 21AA77 Air Drill Keyless 1/4 Tommer 2600 Rpm | AB6EEF 21AA771 / 4 "2600 rpm8.25 "2.0 lb.1 721 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AA78 luftbornøkkel 3/8 tommer 22000 rpm 4 Cfm
1 197 NOK / enhet