SPEEDAIRE Luftdrevne pistolgrep


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Plikt: Industriell , Håndtaksmateriale: Kompositt , Husmateriale: Kompositt , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Stil: Pistol
StilModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidLagreneReverseringVerktøyvektvariable SpeedCFM @ full belastningChuck størrelsePris (eks. mva)
A
45ÅÅ14
--------4 432 NOK
B
45ÅÅ16
--------4 723 NOK
C
48 04MAXNUMX
--------948NOK
D
45ÅÅ30
--------5 887 NOK
D
45ÅÅ29
--------3 731 NOK
E
45ÅÅ17
--------3 963 NOK
F
48 03MAXNUMX
--------1 594 NOK
G
45ÅÅ15
--------3 731 NOK
H
10D234
5 4 / 5 "3.37NålJa1.43 lb.Nei19.551 / 4 "2 347 NOK
H
10D240
8.25 "3.5BallNei2.0 lb.Ja18.273 / 8 "2 609 NOK
I
12V744
8.25 "3.5BallNei1.97 lb.Ja20.01 / 4 "1 864 NOK

Luftdrevne pistolgrep

Speedaire luftdrevne pistolgrepsøvelser brukes til bil- og monteringsoppgaver. Pistolgrepsdesignet posisjonerer brukerens hånd bak den bitsholdende chucken for å gi ergonomisk håndtering for å påføre trykk og opprettholde kontroll under boring og festing. Disse lette borene kommer med en trigger for å aktivere boret. De opererer på trykklufttilførsel for å rotere bors i hull- og festeapplikasjoner. De er tilgjengelige i 3/8 og 1/4 tommers chuckstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?