Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AA71 Air Drill Keyless 3/8 Tommer 1800 Rpm | AB6EDZ

SPEEDAIRE 21AA71 Air Drill Keyless 3/8 Tommer 1800 Rpm

På lager
Vare: AB6EDZ Modell: 21AA71

Få tak i det April 26, Fredag
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
988NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftboring
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.0
LagreneBall
CFM @ full belastning16
Chuck størrelse3 / 8 "
Drill Chuck TypeNøkkelfri
Dutygeneral
Gratis hastighet1800 rpm
Gear TogPlanetary
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP1/2
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde7.625 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringJa
StilPistol
Verktøyvekt2.2 lb.
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8467115020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellChuck størrelseGratis hastighetHåndteringsmaterialeHousing MaterialTotal lengdeReverseringVerktøyvektPris
SPEEDAIRE 21AA68 Air Drill Keyless 3/8 Tommer 2600 Rpm | AB6EDW 21AA683 / 8 "2600 rpmKomposittKompositt7.375 "Nei2.4 lb.939NOK
SPEEDAIRE 21AA69 Luftbornøkkel 3/8 2600 Rpm 4.0 Cfm | AB6EDX 21AA693 / 8 "2600 rpmKomposittKompositt7.375 "Nei2.4 lb.1 012 NOK
SPEEDAIRE 21AA70 Luftbornøkkel 3/8 1800 Rpm 4.0 Cfm | AB6EDY 21AA703 / 8 "1800 rpmKomposittKompositt7.625 "Ja2.2 lb.943NOK
SPEEDAIRE 21AA72 Luftbor Nøkkelfri 3/8 tommer 1800 rpm | AB6EEA 21AA723 / 8 "1800 rpmAluminium med gummigrepAluminum7 5 / 16 "Ja2.5 lb.396NOK
SPEEDAIRE 21AA73 Air Drill Keyed 3/8 Inch 1800 Rpm | AB6EEB 21AA733 / 8 "1800 rpmAluminium med gummigrepAluminum7 5 / 16 "Ja2.5 lb.940NOK
SPEEDAIRE 21AA74 Air Drill Keyless 1/2 Inch 400 Rpm | AB6EEC 21AA741 / 2 "400 rpmAluminium med gummigrepAluminum8.75 "Ja3.6 lb.2 791 NOK
SPEEDAIRE 21AA75 Air Drill Keyless 1/2 Inch 800 Rpm | AB6EED 21AA751 / 2 "800 rpmAluminumAluminum8.25 "Ja3.1 lb.2 005 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AA71 Air Drill Keyless 3/8 Tommer 1800 Rpm
988NOK / enhet