Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AA79 Luftbor boret 3/8 tommer 1500 o / min | AB6EEH

SPEEDAIRE 21AA79 Air Drill Keyed 3/8 Inch 1500 Rpm

På lager
Vare: AB6EEH Modell: 21AA79
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
1 959 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftboring
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.0
LagreneBall
CFM @ full belastning16
Chuck størrelse3 / 8 "
Drill Chuck TypeTastet
Dutygeneral
Gratis hastighet1500 rpm
Gear TogPlanetary
HåndteringsmaterialeAluminum
Housing MaterialAluminum
HP1/2
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde8 1 / 16 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringJa
StilRett vinkel
Verktøyvekt2.5 lb.
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8467115020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AA79 Air Drill Keyed 3/8 Inch 1500 Rpm
1 959 NOK / enhet