Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AA77 Air Drill Keyless 1/4 Tommer 2600 Rpm | AB6EEF

SPEEDAIRE 21AA77 Air Drill Keyless 1/4 Tommer 2600 Rpm

På lager
Vare: AB6EEF Modell: 21AA77
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
1 721 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftboring
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.0
LagreneBall
CFM @ full belastning16
Chuck størrelse1 / 4 "
Drill Chuck TypeNøkkelfri
Dutygeneral
Gratis hastighet2600 rpm
Gear TogPlanetary
HåndteringsmaterialeAluminum
Housing MaterialAluminum
HP1/2
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde8.25 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringNei
StilPå linje
Gass typeAvtrekker
Verktøyvekt2.0 lb.
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8467115020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellChuck størrelseGratis hastighetTotal lengdeVerktøyvektPris
SPEEDAIRE 21AA78 Luftbornøkkel 3/8 Tommer 22000 Rpm 4 Cfm | AB6EEG 21AA783 / 8 "22,000 rpm7 13 / 16 "1.7 lb.1 197 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AA77 Air Drill Keyless 1/4 Tommer 2600 Rpm
1 721 NOK / enhet