APOLLO VALVES Luftkraner

Inkluderer et bredt utvalg av fjærbelastede kontroll- og fotventiler som brukes for å forhindre omvendt strømning i et væske- eller gasssystem

filtre

APOLLO VALVES -

41-090-serien T-håndtak sekskantet skulderluftkraner

StilModellPris (eks. mva)
A41-090-01209NOK
B4109004445NOK
StilModellPris (eks. mva)
A41150M4445NOK
A4115004448NOK
StilModellPris (eks. mva)
A4151101535NOK
A4151104589NOK
StilModellPris (eks. mva)
A4151001506NOK
A4151004559NOK
APOLLO VALVES -

41-480-seriens spakhåndtak Doble mannlige og kvinnelige luftkraner

StilModellPris (eks. mva)
A41-480-01260NOK
B4148004528NOK
APOLLO VALVES -

41-390-serien T-håndtak Doble kvinnelige luftkraner

StilModellMaks. PressPris (eks. mva)
A41-390-0180 PSIG260NOK
B41-390-04200 psig292NOK
StilModellPris (eks. mva)
A4133001737NOK
A4133004791NOK
APOLLO VALVES -

41-310 Series Spak Håndtak Bibb Nose Air Cocks

Apollo 41-310-seriens spakhåndtak bibb-neseluftkraner er kvartsvingsventiler som betjenes for å kontrollere luftstrømmen i varmesystemer, kjemiske prosesser og gasstransport. De har et spakhåndtak som gjør det enkelt å åpne og lukke. Disse luftkranene er i stand til å håndtere trykk på opptil 200 psig og temperaturer opp til 500 grader F. De har dessuten sateng-messingfinish for et dempet og dempet utseende.

StilModellPris (eks. mva)
A41-310-01341NOK
B4131004724NOK
StilModellPris (eks. mva)
A4125101502NOK
A4125104556NOK
APOLLO VALVES -

41-120-serien spakhåndtak runde skulderluftkraner

StilModellPris (eks. mva)
A41-120-01166NOK
B4112004379NOK
APOLLO VALVES -

Luftkraner

StilModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A4142104----562NOK
A4120004----730NOK
A4121001----531NOK
A4120224----916NOK
A4121004----584NOK
A4124001----421NOK
B41-202-04FNPT x FNPT250 PSIG1 / 4 "33 grader til 400 grader F365NOK
C41-650-01MNPT Sekskantet skulder x rett nese80 PSIG1 / 8 "-20 grader til 500 grader F182NOK
StilModellPris (eks. mva)
A4154104578NOK
A4154101525NOK
StilModellPris (eks. mva)
A4128004724NOK
A4128001670NOK
StilModellPris (eks. mva)
A4120301421NOK
A4120304475NOK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 3/8 tommers størrelse, messing

ModellSakPris (eks. mva)
4108004BP6BPG410NOK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 3/8 tommers størrelse, messing

ModellSakPris (eks. mva)
4154021BP2ZYF688NOK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 1/2 tommers størrelse, messing

ModellSakPris (eks. mva)
4132004BP4XLU791NOK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 1/4 tommers størrelse, messing

ModellSakPris (eks. mva)
4127004BP4XLL506NOK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 3/8 tommers størrelse, messing

ModellSakPris (eks. mva)
4142004BP3FAK542NOK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 1/4 tommers størrelse, messing

ModellSakPris (eks. mva)
4119004BP4XKY466NOK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 1/8 tommers størrelse, messing

ModellSakPris (eks. mva)
4149004BP2ZXY407NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?