Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 41-120-01 Luftkran Størrelse 1/8 tommers spakhåndtak | AB9NUH 2EEZ9

APOLLO VALVES 41-120-01 Luftkran Størrelse 1/8 tomme spakhåndtak

På lager
Vare: AB9NUH Modell: 41-120-01Kryssreferanse: 2EEZ9
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
166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLufthane
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT rund skulder x rett nese
Håndtakstypespaken
Slange inne i Dia.none
Maks. Press80 PSIG
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 500 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bunntype (vår)

Produktvarianter

ProduktModellPris
APOLLO VENTILER 4112004 Luftkran, 1/8 tomme størrelse, messing | BP4XKU ACRN18 4112004379NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 41-120-01 Luftkran Størrelse 1/8 tomme spakhåndtak
166NOK / enhet