Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 41-090-01 Air Cock Størrelse 1/2 tommers T-håndtak | AB9NUG 2EEZ8

APOLLO VALVES 41-090-01 Air Cock Størrelse 1/2 tommers T-håndtak

På lager
Vare: AB9NUG Modell: 41-090-01Kryssreferanse: 2EEZ8
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
209NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLufthane
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT Sekskantet skulder x rett nese
HåndtakstypeTee
Slange inne i Dia.none
Maks. Press80 PSIG
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-20 grader til 500 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bunntype (vår)

Produktvarianter

ProduktModellPris
APOLLO VENTILER 4109004 Luftkran, 1/2 tomme størrelse, messing | BP6BPJ ACTHN12 4109004445NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 41-090-01 Air Cock Størrelse 1/2 tommers T-håndtak
209NOK / enhet