Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 41-390-01 Luftkran Fnpt x Fnpt Størrelse 3/8 tomme | AB9NVF 2EFD3

APOLLO VALVES 41-390-01 Air Cock Fnpt x Fnpt Størrelse 3/8 tomme

På lager
Vare: AB9NVF Modell: 41-390-01Kryssreferanse: 2EFD3
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
260NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLufthane
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndtakstypeTee
Slange inne i Dia.none
Maks. Press80 PSIG
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 500 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bunntype (vår)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressPris
APOLLO VENTILER 41-390-04 Luftkran Fnpt x Fnpt Størrelse 3/8 tomme | AB9NVK 2EFD7 41-390-04200 psig292NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 41-390-01 Air Cock Fnpt x Fnpt Størrelse 3/8 tomme
260NOK / enhet