Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 41-310-01 Luftkran Størrelse 3/8 tommers spakhåndtak | AB9NUZ 2EFC6

APOLLO VALVES 41-310-01 Luftkran Størrelse 3/8 tomme spakhåndtak

På lager
Vare: AB9NUZ Modell: 41-310-01Kryssreferanse: 2EFC6
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
341NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLufthane
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT Hexagon Skulder x Bibb Nese
Håndtakstypespaken
Slange inne i Dia.none
Maks. Press80 PSIG
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 500 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bunntype (vår)

Produktvarianter

ProduktModellPris
APOLLO VENTILER 4131004 Luftkran, 3/8 tommer størrelse, messing | BP4XLR ACBN38 4131004724NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 41-310-01 Luftkran Størrelse 3/8 tomme spakhåndtak
341NOK / enhet