Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 41-202-04 Luftkran Fnpt x Fnpt Størrelse 1/4 tomme | AB9YUX 2GMV8

APOLLO VALVES 41-202-04 Air Cock Fnpt x Fnpt Størrelse 1/4 tomme

På lager
Vare: AB9YUX Modell: 41-202-04Kryssreferanse: 2GMV8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
365NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLufthane
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Håndtakstypespaken
Slange inne i Dia.none
Maks. Press250 PSIG
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område33 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bunntype (mutter)

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
APOLLO VENTILER 41-650-01 Luftkran Størrelse 1/8 tommers spakhåndtak | AB9YUN 2GMU9 41-650-01MNPT Sekskantet skulder x rett nese80 PSIG1 / 8 "-20 grader til 500 grader F86NOK
APOLLO VENTILER 4142104 Luftkran, 1/2 tomme størrelse, messing | BP2ZXU ACFTN12 4142104----562NOK
APOLLO VENTILER 4120004 Luftkran, 1/8 tomme størrelse, messing | BP4XKZ 4120004----730NOK
APOLLO VENTILER 4121001 Luftkran, 1/2 tomme størrelse, messing | BP4XLC ACMT12 4121001----531NOK
APOLLO VENTILER 4120224 Luftkran, 1/4 tomme størrelse, messing | BP4XLD 4120224----916NOK
APOLLO VENTILER 4121004 Luftkran, 1/2 tomme størrelse, messing | BP4XLE ACMTN12 4121004----584NOK
APOLLO VENTILER 4124001 Luftkran, 3/8 tommer størrelse, messing | BP4XLF ACM38 4124001----421NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 41-202-04 Air Cock Fnpt x Fnpt Størrelse 1/4 tomme
365NOK / enhet