EXTECH

Extech Instruments har produsert en omfattende linje med elektronisk måleutstyr og håndholdte måleenheter i over 45 år. Disse produktene er mye brukt i konstruksjons-, produksjons- og elektronikkindustrien. Les mer

filtre

Test Instruments

Lab forsyninger

VVS og kjøling

Elektrisk

Håndverktøy

Plumbing

Elektroverktøy

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Møbelgjestfrihet og matservice

Test Instruments filtre

Elektronisk / benktestingVis alle

LuftbevegelseVis alle

  • Lufthastighetsmåler og vindmåler

    Batteridrevne vindmålere med innebygde sensorer for å måle temperatur, fuktighet, lufthastighet, luftstrøm og lysintensitet. Utvalgte modeller er utstyrt med dataloggingsanlegg

  • Tilbehør til lufthastighetsmonitor

    Utskiftingstilbehør, som kjegleadaptersett og skovler, for bruk med Extech AN310, AN320, EN100 eller EN150 lufthastighetsmonitorer

12

Om EXTECH

Produktkatalogen inkluderer dataloggere, kalibratorer, gassanalysatorer, målere, sonder, stoppeklokker, kontrollere, likestrømforsyninger, stroboskoper, testere, detektorer, tellere, reagenser og påfyll. Disse verktøyene er mye brukt i installasjon, testing og vedlikeholdsarbeid i ulike industrier og laboratorier. Merkets digitale manometre er designet for å måle positivt, negativt og differensielt luft- og gasstrykk. Disse bærbare, håndholdte enhetene har 11 valgbare måleenheter som kan hjelpe til med å måle manometer eller differensialtrykk fra 0 til 0.5 psi. De er videre integrert med LCD-skjermer med bakgrunnsbelysning for tydelig lesing selv i svakt lys, nullfunksjon for offset-korreksjon og datahold-funksjon for å låse de sist målte dataene. De er ideelle for å oppdage blokkeringer i filtre, kjølere og kondensatorer, samt brukes til å kalibrere trykktransmittere og trykkskrivere. Extech fuktighetsmåler brukes til å måle prosentandelen av vann i et gitt stoff og er tilgjengelig i en ikke-invasiv, stiftfri fuktighetsmålingsmodell og en stift-type sondemodell for et bredt spekter av bruksområder.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Extech Instruments MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Reed Instruments og Westward modellnumre for vindmålere, dataloggere og multimetre. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Extech Instruments-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Extech Instruments-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

EXTECH konkurransefordeler

ExStik Conductivity / TDS / Salinity Meter

Extech EC400-måleren tilbyr funksjoner som seks måleenheter, et internt minne for å lagre opptil 15 merkede avlesninger og selvkalibreringsfunksjonalitet ved oppstart. Enheten inneholder mikroprosessorbrikken og patentert sensorteknologi for å muliggjøre samtidig måling av konduktivitet, saltholdighet, TDS og temperatur. Den har et stort digitalt display med et analogt søylediagram for å indikere prøvetrender og tillater 3 måleområder fra vann fra springen, avløpsvann og enhver vannholdig løsning. Den inkluderer en måler og ledningsevnecelle, en beskyttende sensorhette, en prøvekopp, fire batterier og en nakkestropp.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan forberede en prøve for konduktivitet / TDS / Salinitetstest?

Før testing, plasser testprøven i en prøvekopp med nok dybde (minimum 2.5 cm) til å dekke elektroden ordentlig. Rør nå løsningen for å fjerne eventuelle luftbobler og begynn å teste løsningen for å få ønsket avlesning.

Hvordan tilbakestiller jeg de kalibrerte dataene i EC400-måleren?

  • Slå av måleren.
  • Trykk og hold nede Cal / Recall og Mode / Hold knappene.
  • Trykk på av/på-knappen et øyeblikk. Så snart displayet kommer på, slipper du alle de tre ovennevnte knappene.
  • Displayet vil vise dFLt rSt (standard tilbakestilling) på skjermen, og alle kalibreringsdata vil bli slettet. Hvis merknaden ikke vises, gjenta prosedyren.
  • Kalibrer nå testeren på nytt for pH- og konduktivitetsmålinger.

Kan jeg gjøre manuell datalogging i min EasyView temperaturdatalogger?

  • Trykk på MEM-knappen på skjermpanelet for å lagre en enkelt avlesning manuelt i minnet.
  • Når du trykker på den, vises MEM-ikonet og plasseringsnummeret på skjermen (i to sekunder) og byttes deretter til vanlig visning.

Hvordan vedlikeholde EasyView temperaturdatalogger?

  • Rengjør utsiden av dataloggeren regelmessig med en myk klut. Unngå å bruke slipende eller sterke rengjøringsmidler som kan skade enheten.
  • Unngå å utsette dataloggeren for ekstreme temperaturer, fuktighet eller direkte sollys i lengre perioder.
  • Bytt ut batteriene når de er lavt for å forhindre tap av data eller avbrudd i opptaket.
  • Når den ikke er i bruk, oppbevar dataloggeren i et tørt og rent miljø. Oppbevar den i en beskyttende veske eller veske for å forhindre opphopning av støv og potensiell skade.

Hvilke gasser kan detekteres av EzFlex brennbar gassdetektor?

EzFlex brennbar gassdetektor kan oppdage et bredt spekter av gasser, inkludert naturgass, metan, etan, propan, butan, aceton, alkohol, ammoniakk, damp, karbonmonoksid, bensin, jetdrivstoff, røyk, lakktynner og mer.

Merke eksklusive produkter